| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783619153206 Herst.-Nr.: 9783619153206 EAN/GTIN: 9783619153206 |
| |
|
| | |
| Mit der Geschichte von Matti und dem Zahlenfluss entdecken Kinder ab dem vierten Lebensjahr die Welt der Zahlen. Sie werden spielerisch und in kindgemäßer Art und Weise auf den Mathematikunterricht der Grundschule vorbereitet. Die Geschichte in dem niedlich bebilderten Vorlesebuch bildet ein Übungsprogramm zur Förderung der mathematischen Kompetenzen im Vorschulalter. Farbige Hinweise in der Geschichte schlagen den Kindern ergänzend Übungen vor. Hier wird auf mögliche Gesprächsanlässe genauso verwiesen wie auf die beigefügten Ausschneidebögen oder die Lieder auf der beiliegenden CD. Dort finden die Kinder die im Vorlesebuch abgedruckten Lieder als gesungene Versionen zum Anhören sowie als Play-back-Versionen zum Mitsingen. Mit den Liedern wird ein wichtiger Beitrag zur ganzheitlichen Bildung geleistet. Jedem Vorlesebuch liegen neben der CD eine Kurzanleitung, 11 Ausschneidebögen, 2 kartonierte Beilagen sowie 6 Seiten des Zahlenflusses bei. Diese 6 Seiten sind so vorbereitet, dass sie als Leporello zusammengeklebt werden können. Im Kinderzimmer oder Gruppenraum aufgehängt sind so die erarbeiteten Zahlen als wachsender Zahlenstrahl sichtbar. Für jedes weitere Kind werden sind diese Zusatzmaterialien extra bestellbar (Bestellnummer 1503-21). Im separat zu beziehenden Kommentar (Bestellnummer 1503-23) sind ausführliche Arbeitsvorschläge und methodische Hinweise zu jeder Seite gegeben. Unterstützt werden diese durch 34 Übungen zu den einzelnen Zahlen, die als Kopiervorlagen vorhanden sind und so mit jedem Kind durchgeführt werden können. Die 20 Poster (978-3-619-15322-0) zeigen die Bilder des Vorlesebuchs in Großformat. Sie sind eine nützliche Anschauungshilfe, wenn Matti mit einer ganzen Kindergruppe bearbeitet wird. Weitere Informationen: | | Author: | Wilhelm Hitzler; Judith Heusch | Verlag: | Mildenberger Verlag GmbH | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bilderbuch / Sachbilderbuch, Mathematik; Grundschule; Früherziehung, Mathematik, Grundschule, Früherziehung |
| | |
| |