Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Österreich-Ungarns Kampf um das Heilige Land
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783631522684
Hersteller:
Peter Lang
Herst.-Nr.:
9783631522684
EAN/GTIN:
9783631522684
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Der Autor: Robert-Tarek Fischer, geboren 1965 in Mödling; Diplom- und Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität Wien; seit 1997 im Bundeskanzleramt tätig; Publikationen zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
Weitere Informationen:
Author:
Robert-Tarek Fischer
Verlag:
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
Zeitgeschichte (1945 bis 1989)
Weitere Suchbegriffe:
Europa / Geschichte, Kulturgeschichte
,
Mittlerer Osten
,
Osten / Mittlerer Osten
,
Naher Osten - Nahost
,
Nahost
,
Österreich
,
Donaumonarchie
,
K. u. K.
,
Österreich-Ungarn
,
Zwanzigstes Jahrhundert
,
Außenpolitik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen