Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Biologiebücher - englischsprachig
>
Artikel
RNP Particles, Splicing and Autoimmune Diseases
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783642489754
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783642489754
EAN/GTIN:
9783642489754
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - englischsprachig
biologie bücher
1 Isolation and Immunochemical Characterization of hnRNP Particles.- 2 The lnRNP Particle -- A Naturally Assembled Complex of Pre-mRNA and Splicing Factors.- 3 Intrinsic Fluorescence Techniques for Studies on Protein-Protein and Protein-RNA Interactions in RNP Particles.- 4 Procedures for Three-Dimensional Reconstruction from Thin Sections with Electron Tomography.- 5 Purification and Electron Microscopy of Spliceosomal snRNPs.- 6 Detection of Autoantibodies to Extractable Cellular Antigens.- 7 Methods in Immunolocalization of Autoantigens.- 8 In vitro Splicing of Pre-mRNA in HeLa Extracts.- Abbreviations.
Weitere Informationen:
Author:
Johannes Schenkel
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Biologie
>
Mikrobiologie
Weitere Suchbegriffe:
Autoimmunkrankheit; RNA; RNP particles (ribonucleoprotein particles); Zellkern; autoantibodies; autoantigens; electron microscopy; m-RNA
,
Autoimmunkrankheit
,
RNA
,
RNP particles (ribonucleoprotein particles)
,
Zellkern
,
autoantibodies
,
autoantigens
,
electron microscopy
,
m-RNA
,
splicing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen