Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhaltung · Sitzschaden Sitzmöbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783642490576
Hersteller:
     Springer Verlag
Herst.-Nr.:
     9783642490576
EAN/GTIN:
     9783642490576
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
A. Einleitung und Problemstellung.- B. Die phylogenetische Entwicklung des Sitzens.- I. Die Entwicklung des Beckengürtels.- II. Die Aufrichtung des Rumpfes.- C. Anatomie und Ontogenese des Beckens und der Wirbelsäule.- I, Anatomie des Beckens.- II. Anatomie der Wirbelsäule.- III. Die Ontogenese der Wirbelsäulenform.- D. Die Mechanik des Stehens.- E. Die Statik und Mechanik des Sitzens.- I. Frühere Untersuchungen.- II. Veränderungen der Körperform beim Hinsetzen.- Zusammenfassung.- III. Die Form der Wirbelsäule im Sitzen.- 1. Die Rückenform in entspannter und aufrechter Sitzhaltung auf der fotografischen Aufnahme bei 1035 Schulkindern.- a) Material und Methode.- b) Die Wirbel säulenform im Stehen.- c) Auswertung der Sitzkurven.- ?) Ruhehaltung.- ?) Aufrechte Sitzhaltung.- 2. Die Form der Wirbelsäule auf Röntgenganzaufnahmen.- a) Material und Methode.- b) Ergebnisse.- 3. Die Form der Lendenwirbelsäule im Sitzen.- a) Material und Methode.- b) Ergebnisse.- Zusammenfassung.- IV. Die Ursachen der Wirbelsäulenkrümmung im Sitzen.- 1. Stellungsänderung des Beckens.- a) Wirbelsäulenform und Beckenneigung.- b) Die Neigung der Kreuzbeindeckplatte gegen den Horizont.- c) Die Einkrümmung des Kreuzbeines in den Beckensockel.- ?) Material und Methode.- ?) Ergebnisse.- Zusammenfassung.- 2. Die Beweglichkeit der Wirbelsegmente.- Zusammenfassung.- 3. Die Bedeutung der aktiven Muskelkräfte.- a) Klinische Beobachtungen.- b) Elektromyographische Untersuchungen.- ?) Material und Methode.- ?) Ergebnisse.- Zusammenfassung.- 4. Der Einfluß der veränderten Statik.- a) Die Unterstützungsfläche des Rumpfes beim Sitzen.- ?) Methode.- ?) Ergebnisse.- b) Die Verteilung der Belastungsdrucke innerhalb der Unterstützungsfläche.- ?) Methode.- ?) Ergebnisse.- c) Die Lage der Rumpfschwerlinie innerhalb der Unterstützungsfläche 108 Zusammenfassung.- V. Die Sitzhaltungen.- F. Sitzschäden am Haltungs- und Bewegungsapparat.- I. Der muskuläre Kreuzschmerz.- II. Sitzen und degenerative Wirbelsäulenerkrankungen.- III. Der sogenannte rachitische Sitzbuckel.- IV. Sitzen und Haltungsschäden.- V. Die Prophylaxe der Sitzschäden.- G. Die Formgestaltung des Sitzmöbels.- I. Vorbemerkungen.- II. Die geschichtliche Entwicklung des Sitzmöbels.- III. Die gebräuchlichen Stuhlformen.- 1. Stühle mit gerader, mehr oder weniger nach rückwärts geneigter Lehne.- 2. Stühle mit nach ventral konkaver Lehne.- 3. Stühle mit kurzer Kreuzlehne.- 4. Stühle mit im Lendenteil abgeknickter Lehne.- IV. Das formgerechte Sitzmöbel.- 1. Der Gebrauchsstuhl.- a) Sitzfläche.- b) Rückenlehne.- 2. Der Arbeitsstuhl.- 3. Die Schulbank.- 4. Der Ruhestuhl.- 5. Der Autositz.- H. Zusammenfassung.- Literatur.- Namenverzeichnis.
Weitere Informationen:
Author:
Hanns Schoberth; G. Hegemann
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Anatomie; Bewegungsapparat; DegenerativeWirbelsäulenerkrankungen; Haltung; Medizin; Physiologie; Röntgen; Schulter; Untersuchung; Wirbelsäule; Haltungsschäden, Anatomie, Bewegungsapparat, Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen, Haltung, Haltungsschäden, Medizin, Physiologie, Röntgen, Schulter, Untersuchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.