| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783642503788 Herst.-Nr.: 9783642503788 EAN/GTIN: 9783642503788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhaltsverzeichniss.- I. Der elektrische Zustand.- 1. Entstehung des elektrischen Zustandes; Anziehung und Abstossung.- 2. Fortpflanzung des elektrischen Zustandes; Leiter und Nichtleiter.- 3. Die elektrischen Fluida.- 4. Elektroskop; Probescheibchen.- 5. Sitz des elektrischen Zustandes.- 6. Dichte und Spannung.- 7. Elektrisirung durch Mittheilung.- 8. Elektrisirung durch Vertheilung.- 9. Beispiele; Anziehung durch Induction.- 10. Ableitung zur Erde; gebundene Elektricität.- 11. Wirkung der Krümmung und der Spitzen; Zerstreuung durch die Luft; Flammen.- 12. Der elektrische Ansammlungsapparat.- 13. Die Condensatoren.- 14. Wirkung des Isolators in Condensatoren; Faraday's Theorie.- 15. Capacität.- II. Die Elektricitätsquellen.- A. Erzeugung von Elektricität durch Reibung.- B. Erzeugung von Elektricität durch Berührung heterogener Körper (Galvanismus).- C. Erzeugung von Elektricität durch Erwärmung der Berührungsstellen heterogener Körper (Thermoelektricität).- III. Der stationäre elektrische Strom.- 1. Allgemeines.- 2. Magnetische Wirkung; Strommessung.- 3. Stationärer und variabler Strom.- 4. Uebereinstimmung zwischen Wärmestrom und elektrischem Strom.- 5. Ohm'sches Gesetz; elektromotorische Kraft des galvanischen Elements.- 6. Widerstand; gewöhnliche Form und Darstellung des Ohm'schen Gesetzes.- 7. Stromverzweigung; Kirchhoff'sche Sätze.- 8. Beispiel (Wheatstone'sche Brücke).- 9. Beispiel mit zwei Batterien.- 10. Verzweigung von Widerständen.- 11. Schaltung einer Batterie.- IV. Das Verhalten der Körper in Bezug auf den elektrischen Strom.- A. Elektromotorische Kraft.- B. Widerstand.- V. Die Wirkungen des elektrischen Stromes.- 1. Uebersicht.- 2. Einheit des Stromes.- A. Wärmewirkungen.- B. Mechanische Wirkungen auf den vom Stromdurchflossenen Leiter.- C. Physiologische Wirkungen.- D. Chemische Wirkungen.- E. Mechanische Fernewirkungen.- F. Elektrische Fernewirkungen.- G. Die Erhaltung der Energie im Stromkreise.- VI. Magnetismus und Elektromagnetismus.- A. Magnetismus.- B. Ströme und Magnete.- C. Diamagnetismus.- VII. Elektromagnetische Apparate für Wechselstrom.- A. Die Inductions apparate.- B. Telephon und Mikrophon.- C. Wechselstrommaschinen.- VIII. Elektromagnetische Apparate für gleichgerichteten Strom.- A. Maschinen für gleichgerichteten Strom.- B. Telegraphenapparate.- IX. Die elektrischen Erscheinungen in Kabeln.- 1. Uebersicht.- A. Die elektrischen Constanten des Kabels.- B. Stromerscheinungen im Kabel.- C. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektricität.- X. Die elektrischen Messinstrumente.- 1. Uebersicht.- A. Die Galvanometer.- B. Die Elektrodynam ometer.- C. Die Voltameter.- D. Die Elektrometer.- E. Stromregistrirapparate.- F. Die Widerstandsscalen.- G. Die Ladungsscalen.- XI. Die Messmethoden.- 1. Uebersicht.- A. Der Strom.- B. Die Spannung.- C. Die elektromotorische Kraft.- D. Der Widerstand.- E. Die Ladung.- F. Die Fehlerbestimmungen.- XII. Das absolute Masssystem.- 1. Mechanische absolute Masse.- 2. Magnetische und elektrische Masse.- 3. Das elektromagnetische Masssystem.- 4. Die praktischen Einheiten.- Zahlen und Tabellen.- Alphabetisches Namen- und Sachverzeichniss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | O. Frölich | Verlag: | Springer Berlin | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegung; Chrom; Dichte; Einheiten; Elektrolyt; Energie; Hoden; Metall; Metalle; Ordnung; Potential; Säure; Verhalten; Wellen, Bewegung, Chrom, Dichte, Einheiten, Elektrolyt, Energie, Hoden, Magnetismus, Metall, Metalle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |