Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Chemiebücher - deutschsprachig
>
Artikel
Die Biochemie der Viren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783642862199
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783642862199
EAN/GTIN:
9783642862199
Suchbegriffe:
Chemie-Bücher
Chemiebücher
Chemiebücher - deutschsprachig
chemie bücher
A. Allgemeiner Teil.- I. Einleitung.- II. Einteilung und Benennung der Virusarten.- III. Nachweis und quantitative Bestimmung der Viren.- IV. Reindarstellung der Virusarten.- V. Größe und Gestalt.- VI. Elektrochemische Eigenschaften der Viren.- VII. Chemische Eigenschaften der Viren.- VIII. Immunologische Eigenschaften der Viren.- IX. Virus und Wirt.- X. Mutation der Viren.- XI. Bekämpfung der Viruskrankheiten.- B. Spezieller Teil. Beschreibung der einzelnen Virusarten.- I. Gruppe: Kristallisierte Pflanzenviren mit annähernd isodiametrischer Form.- II. Gruppe: Stäbchenförmige Pflanzenviren.- III. Gruppe: Große, sich in Insekten vermehrende Pflanzenviren.- IV. Gruppe: Bakteriophagen.- V. Gruppe: Insektenviren.- VI. Gruppe: Annähernd kugelförmige Viren der Warmblüter mit einem Durchmesser unter 50 m?.- VII. Gruppe: Kugelförmige Viren der Warmblüter mit einem Durchmesser über 50 m?.- VIII. Gruppe: Viren der Warmblüter mit unregelmäßiger Gestalt.- IX. Gruppe: Quaderförmige Viren der Warmblüter.- X. Gruppe: Viren der Psittakose-Lymphogranuloma-Gruppe.- XI. Pleuropneumonieähnliche Organismen.- XII. Morphologisch weniger gut untersuchte Viren.- Verzeichnis größerer Sammelwerke.- Namenverzeichnis.
Weitere Informationen:
Author:
Gerhard Schramm
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
ger
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Chemie
>
Allgemeines, Lexika
Weitere Suchbegriffe:
Biophysik; Chemie; Diffusion; Eiweiss; Elektronen; Filtration; Kristall; Mikroskopie; Mischen; Molekül; Mutation; Stoffwechsel; Säure; chemische Reaktion
,
Biochemie
,
Biophysik
,
Chemie
,
Diffusion
,
Eiweiss
,
Elektronen
,
Filtration
,
Kristall
,
Mikroskopie
,
Mischen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen