| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783642898884 Herst.-Nr.: 9783642898884 EAN/GTIN: 9783642898884 |
| |
|
| | |
| Inhalts-Verzeichniss.- 1. Kapitel. Geschichtliches.- Erfindung der Drahtseile.- Ursprüngl. Herstellung durch Handarbeit.- Anfängliche Anfertigung mittelst Maschinen. Primitive Flechtmaschine aus Holz.- Combinirte Flechtmaschinen in Holzconstruction.- Combinirte Flechtmaschine in Eisenconstruction.- Besonderes über die erste Periode der Drahtseilfabrikation in Schemnitz.- Besonderes über die Firma ,,Felten & Guilleaume".- Besonderes über die Drahtseilfabrik in St. Egydy, vorm. A. Fischer.- 2. Kapitel. Allgemeines über Drahtseil-Construction und Material.- Seilconstructionen im Allgemeinen.- Drahtseil-Material der Gegenwart.- Erprobung des Seildrahtes.- Elasticitätsmodul des Drahtes.- 3. Kapitel. Flechtmaschinen und Flechtregeln der Gegenwart.- Grundsätze für das Flechten.- Flechtmaschine der Gegenwart. Schema.- Specielles für die Litzenflechtmaschine.- Specielles für die Seilflechtmaschine.- Näheres über den Kreuz- und Albertschlag.- Die hier eingeführten ,,Litzenspiralseile".- Albertschlag als Lang's Patent.- Gekuppelte Flechtmaschinen.- Herstellung verjüngter Drahtseile.- 4. Kapitel. Haupttabelle: Summarischer Drahtquerschnitt $$q=i\text{ }{{\delta }^{2}}\frac{\pi }{4}$$ in mm2.- Supplement zur Haupttabelle; $${{\delta }^{2}}\frac{\pi }{4}$$ für alle ?.- 5. Kapitel. Bestimmung der Seildicke und anderer Grössen für Seilconstruction.- Bestimmung der Seildicke.- Bestimmung anderer Grössen für Seilconstruction; Entstehung der folgenden ,,Seiltabellen".- 6. Kapitel. Seilconstructionen aller Arten in Zahlen und Abbildungen.- Eintheilung und Erklärung der Seilconstructionen.- Einrichtung der folgenden ,,Seiltabellen".- Rechnungs-Beispiel (und Tabelle) über die Spiralseile aus 7-drähtigen Litzen.- Seiltabellen: Uebersicht.- I. Litzen und Drahtspiralseile.- II. Zweimal geflochtene Seile bisheriger Construction (a, b, c).- Einfache Litzenspiralseile A, B, C, D, ad C, ad D (aus 6, 8, 9 und 10 drähtigen Litzen).- Vieldrähtige Litzenspiralseile E, F, G, H (aus 12, 18, 36, 30 drähtigen Litzen).- Nachtrag zu den Litzenspiralseilen (und Vergleich).- III. Dreimal geflochtene Seile (Kabelseile).- IV. Vierlitzige Stränge der Flachseile.- V. Flachlitzige Drahtseile.- VI. Verschlossene Seile.- 7. Kapitel. Theorie der Drahtseile, die Biegungsspannung betreffend.- Biegungsspannung nach Reuleaux.- Elasticitätsmodul des Seiles.- Elasticitätsmodul des Drahtes im Seile.- Beziehungen für die Biegungsspannung.- 8. Kapitel. Practische Anwendung der Theorie der Biegungsspannung. Neue Seile betreffend.- Hauptresultate für die Anwendung.- Die gewöhnlichen zweimal geflochtenen Seile als Transmissions- und Förderseile.- Die Drahtspiralseile als Transmissions- und Förderseile.- Die Flachseile als Förderseile.- Seile für Aufzüge und Bremsanlagen.- Krahnseile.- Zwei Tabellen über die fertigen Werthe der Biegungsspannung für neue Drahtseile.- 9. Kapitel. Ueber die Seile mit Drahteinlagen (Drahtseelen).- Drahtseelen sind überhaupt zu vermeiden.- 10. Kapitel. Die Drahtspiralseile als Führungsseile und Bahnseile. Verschlossene Seile als Führungs- und Brückenseile.- Drahtspiralseile als Führungs- und Bahnseile.- Verschlossene Seile (deutscher und französischer Construction).- Verschlossene Seile als Brückenseile.- 11. Kapitel. Die Drahtseile beim Betriebe.- Anleitung zur Vornahme der Dehnungs-Versuche an Förderseile n beim Betriebe.- Tabellen über die vorgenommenen Dehnungs-Versuche an Förderseilen beim Betriebe.- Discussion der Seildehnungs-Versuche.- Versuchswerthe des Elasticitätsmoduls der Förderseile bei verschiedenen Seilconstructionen.- Schlussfolgerungen.- Tabelle über die fertigen Werthe der Biegungsspannung für die Förderseile beim Betriebe.- Beispiel der Anwendung.- Die Transmissions-Drahtseile beim Betriebe.- Tabelle über die fertigen Werthe der Biegungsspannung für Transmissionsseile beim Betriebe.- 12. Kapitel. Berechnung der Förderseile.- Ableitung der Seilberechnungs-Formel.- Ueber die Berechnung verjüngter Seile.- Sicherheitsgrade der Förderseile.- Seiltrommel- und Seilscheiben-Halbmesser.- Beispiele der schematischen Seilausmittlung (ohne Rücksicht auf die Seilconstruction).- Beispiele der eigentlichen Seilausmittlung (mit Rücksicht auf die Seilconstruction). Weitere Informationen: | | Author: | Josef Hrabák | Verlag: | Springer Berlin | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chemische technik, Nachtrag; Periode; Seil; Seile; Sicherheit; Spannung; Trieb; Vakuuminjektionsverfahren; Biegung; Drahtseil; Fertigung; Hopfen; Kuppel; Maschine; Maschinen, Biegung, Drahtseil, Fertigung, Hopfen, Kuppel, Maschine, Maschinen, Nachtrag, Periode, Seil |
| | |
| |