Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermochemische Untersuchungen im System SiO2 und Na2O -- SiO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783663037583
Herst.-Nr.:
     9783663037583
EAN/GTIN:
     9783663037583
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
allgemeine Sozialwissenschaftsbüche...
allgemeine sozialwissenschaftsbüche...
Gliederung.- 2. Definitionen und Meßmethoden.- 2.1 Die Lösungswärme.- 2.2 Das Lösungskalorimeter.- 2.3 Die Messung der Enthalpie-Temperatur-Funktion.- 3. Untersuchungen über die Abhängigkeit der Lösungswärme von den Versuchsbedingungen.- 4. Versuche zur Bestimmung der Lösungsgeschwindigkeiten.- 5. Die Thermochemie der Kieselsäure.- 5.1 Die Bildungswärme des Quarzes.- 5.2 Die Lösungswärme des Quarzes.- 5.3 Lösungs- und Bildungswärme von Kieselglas.- 5.4 Lösungs- und Bildungswärme von Tridymit.- 5.5 Lösungs- und Bildungswärme von Cristobalit.- 5.6 Lösungs- und Benetzungswärme von amorpher Kieselsäure.- 5.7 Gegenüberstellung der Ergebnisse; Stabilitätsverhältnisse bei Raumtemperatur.- 5.8 Thermochemische Untersuchung der Dikieselsäure.- 5.9 Die Wärmetönungen der enantiotropen Kieselsäureumwandlungen.- 5.10 Die Enthalpie-Temperatur-Funktionen der SiO2-Modifikationen.- 5.11 Umwandlungs- und Schmelzwärmen und Stabilitätsverhältnisse als Temperaturfunktionen.- 6. Thermochemische Untersuchungen im binären System Na2O-SiO2.- 6.1 Lösungs- und Bildungswärmen der Na-Disilikate.- 6.2 Lösungs- und Bildungswärme des Natriummetasilikates.- 6.3 Lösungswärmen der Gläser im System Na2O - SiO2.- 6.4 Der Einfluß der Hygroskopizität der Wassergläser auf die Genauigkeit in der Bestimmung der Lösungswärmen.- 6.5 Der Einfluß der thermischen Vorgeschichte auf den Enthalpieinhalt der Gläser.- 6.6 Die Enthalpie-Temperatur-Funktion der kristallinen Natriumsilikate.- 6.7 Die Enthalpie-Temperatur-Funktionen der Gläser im System Na2O- SiO2.- 6.8 Die Schmelzwärmen der Na-Disilikate.- 6.9 Die Schmelzwärme des Na-Metasilikates.- 6.10 Dynamisch-differenzkalorimetrische Messungen am NaDisilikat.- 7. Wärmebedarf zur Darstellung der kristallinen und glasigenNatriumsilikate.- 8. Die Gitterenergie des SiO2 und der Na-Silikate.- 9. Die theoretische Berechnung der Stabilitätsbeziehung zwischen Cristobalit und Tridymit durch RUDDLESDEN.- 10. Die Abhängigkeit chemischer und physikalischer Eigenschaften der Gläser von ihrer Zusammensetzung.- 11. Zusammenfassung.
Weitere Informationen:
Author:
Hans-Ernst Schwiete
Verlag:
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Bestimmung; Chemie; Energie; Enthalpie; Gitterenergie; Kali; Kristall; Lunge; Mischen; Natrium; Physik; Schmelzwärme; Stabilität; Thermochemie, Bestimmung, Chemie, Energie, Enthalpie, Gitterenergie, Kali, Kristall, Lunge, Mischen, Natrium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.