| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783667114099 Herst.-Nr.: 9783667114099 EAN/GTIN: 9783667114099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Citroën Berlingo und Peugeot Partner: Variabilität à la Française Wer sich noch an den früheren Citroën Kastenwagen, die gute alte Kastenente erinnert, den überrascht es nicht, dass auch kurz vor der Jahrtausendwende wieder praktische Hochdachkombis aus Frankreich kommen: Der Citroën Berlingo (Markteinführung Ende 1996) und der baugleiche Peugeot Partner. Da beide Kastenwagen in zahlreichen Karosserievarianten angeboten werden - mit ein oder zwei Schiebetüren, mit oder ohne Seitenfenster, mit Heckklappe oder mit Heckflügeltüren -, findet sich für jeden Verwendungszweck das passende Gefährt. So wird's gemacht: selbst warten und reparieren Ob geübter Schrauber oder motivierter Anfänger: Meist ist es günstiger, Pflege, Wartung und Reparatur des Citroën Berlingo selbst durchzuführen. Gut, wenn in einer der zahlreichen praktischen Ablagen des Autos das passende Buch mitfährt. Bei folgenden Arbeiten hilft Ihnen die Reparaturanleitung: o Motor: Ausbau und Überholung, Kraftstoffsystem, Abgasanlageo Getriebe: Kupplung, Schaltgetriebe und Automatik, Antriebswelleno Reparatur und Wartung von Bremsen, Fahrwerk, Elektriko Leicht verständlich dank anschaulicher technischer Zeichnungen und ausgewählter Schaltpläne Egal ob Neuwagen oder gebraucht gekauft: Mit Hilfe der praktischen Reparaturanleitung bleibt ihr Citroën Berlingo Multispace oder Peugeot Partner Tepee lange im Einsatz. Ob sie den Kastenwagen als Familien- oder Freizeitauto nutzen, als praktischen Transporter oder als umgebauten Camper: So wird's gemacht, Band 161: Citroën Berlingo & Peugeot Partner von 1996 - 2010 gehört ins Handschuhfach! In diesem Band:Benziner1,4 l (1360 cm3)1,6 l (1587 cm3)Diesel1,6 l (1560 cm3)1,8 l (1769 cm3)1,9 l (1868 cm3)2,0 l (1997 cm3)Inkl. Turbo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Technik, Tuning, Auto / Bildband, Katalog, Test, berlingo forum, peugeot partner bedienungsanleitung, citroen berlingo, peugeot partner, reparaturanleitung citroen berlingo, citroen kastenwagen, peugeot kastenwagen, peugeot transporter, citroen zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |