| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783667115782 Herst.-Nr.: 9783667115782 EAN/GTIN: 9783667115782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Opel Corsa E - Reparatur-Tipps für Anfänger und Experten Mit der Präsentation des Corsa E setzte Opel im Jahr 2014 eine Erfolgsgeschichte fort, die schon 1982 mit dem Corsa A begonnen hatte. Das Ziel des Autobauers aus Rüsselsheim war klar: Es galt, den schon seit Mitte der siebziger Jahre gebauten Hauptkonkurrenten VW Polo und Ford Fiesta etwas entgegenzusetzen. Mehr als 10 Millionen gebaute Opel Corsa zeigen deutlich, dass das Ziel erreicht wurde! Der Corsa der fünften Generation ist zu einem geräumigen und variablen Kleinwagen herangewachsen, der mit Diesel- und Benzinmotoren von 69 bis 207 PS für jeden Bedarf etwas bietet. Damit die regelmäßigen Wartungsarbeiten und Inspektionen, aber auch eventuell anfallende größere Reparaturen den in dieser Wagenklasse besonders empfindlichen Kostenrahmen nicht sprengen, vermittelt das ,,So wird's gemacht"-Handbuch solides Fachwissen für alle Autofans: o Klar strukturierte Anleitungen für kleinere Reparaturen und routinemäßige Wartungsarbeiteno Instandhaltung des Motors: Ausbau und Überholung, Kraftstoffsystem, Abgasanlageo Getriebe: Kupplung, Schaltgetriebe, Antriebswelleno Reparatur und Wartung von Bremsen und Fahrwerk, Elektriko Ausgewählte Schaltpläne, anschauliche Abbildungen und viele Tipps und Tricks für Profis und Anfänger So wird's gemacht: Reparaturen und Wartungsarbeiten selbst durchführen Ob Laie oder Schrauber-Profi, ob Ölwechsel oder defektes Fahrwerk: Rüdiger Etzold zeigt interessierten Auto-Besitzern, wie ihr Opel Corsa E funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Mit der richtigen Wartung und Pflege und den Tipps aus diesem Buch sparen Sie Werkstattkosten, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Opel Corsas und erhöhen den Wiederverkaufswert auf dem Gebrauchtwagen-Markt! Benziner1,2 l (1229cm³)1,4 l (1398cm³)1,4 l (1364cm³) Diesel1,3 l (1248cm³) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Bildband, Katalog, Test, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Opel, Wartung, motoreninstandsetzung; auto pflege; autoreparatur; wartung; so wirds gemacht; reparaturanleitung; kfz reparatur; wartungsarbeiten; opel corsa gebrauchtwagen, opel corsa, motorinstandsetzung, auto pflege, autoreparatur, wartung, so wirds gemacht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |