| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783667122865 Herst.-Nr.: 9783667122865 EAN/GTIN: 9783667122865 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 118. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur zum VW Lupo von 9/1998 bis 3/2005 und zum Seat Arosa 3/1997 bis 12/2004. Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör. Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto: o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo Kraftstoffanlage Behandelte Typen im Buch Benziner 1,0 l / 37 kW ( 50 PS) 03/97-12/04 1,4 l / 44 kW ( 60 PS) 03/97-12/04 1,4 l / 55 kW ( 75 PS) 09/98-12/04 1,4 l / 74 kW (100 PS) 05/99-12/04 1,4 l / 77 kW (105 PS) 09/00-12/04 1,6 l / 92 kW (125 PS) 09/00-03/05 Diesel 1,2 l / 45 kW ( 61 PS) 05/99-03/051,4 l / 55 kW ( 75 PS) 05/99-12/041,7 l / 44 kW ( 60 PS) 09/97-12/04 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Bildband, Katalog, Test, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Seat (Auto), Volkswagen - Volkswagenwerk - Volkswagen AG, VW, Wartung, Reparaturanleitung; Reparaturhandbuch; Schrauberbuch; so wirds gemacht; Volkswagen; werkstatthandbuch, Etzold, Reparaturanleitung, Reparaturhandbuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |