Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monaco Motor Racing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783667125101
Hersteller:
     Delius Klasing Verlag
Herst.-Nr.:
     9783667125101
EAN/GTIN:
     9783667125101
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - englischsprachig
englischsprachige Sportratgeber
Motorsport am Glamour-Ort: Formel-1-Geschichte auf dem Circuit de Monaco Der Große Preis von Monaco gilt als eins der anspruchsvollsten Rennen der Formel 1. Ständige Gangwechsel und die langsamste Kurve der Weltmeisterschaft verlangen den Rennfahrern auf dem Stadtkurs seit jeher alles ab. Edward Quinn hielt das berühmteste Autorennen der Welt von 1950 bis 1965 in zahlreichen Fotos fest. In seinen Aufnahmen präsentiert sich die bekannte Formel-1-Strecke noch fast ohne Leitplanken und Auslaufzonen, ohne Werbeplakate und Sponsorenlogos. Viele seiner Bilder sind nun erstmals in einem großformatigen Bildband vereint. Untermalt mit kurzen Beschreibungen und Hintergrundinfos geben sie einen faszinierenden Einblick in die Motorsportgeschichte dieser Zeit. o Formel 1 der 50er- und 60er-Jahre: Bilder aus einer legendären Ära des Motorsportso Fahrerporträts, Rennaction und historische Formel-1-Wagen von Ferrari, Porsche, Alfa Romeo und Jaguaro 180 zum Teil unveröffentlichte Fotos aus dem Archiv von Edward Quinn o Einblicke in das Monaco der Nachkriegszeit: Lifestyle, Glamour und Berühmtheiten Historische Motorsport-Fotografie in stilvollem Schwarz-Weiß Wenn man Edward Quinns Fotos der 50er- und 60er-Jahre betrachtet, wird schnell klar, dass dieser Mann ein Auge für Personen und Momente hatte. Seine Schwarz-Weiß-Fotografien fangen die spannungsgeladene Atmosphäre des unvergleichlichen Autorennens in Monaco ein und zeigen berühmte Rennfahrer und ihre hochmotorisierten Boliden hautnah. Mit diesem hochwertig gestalteten Bildband tauchen Sie in die Zeit ein, als die großen F1-Weltmeister in Poloshirt und offenem Helm durch die engen Kurven rasten und Massencrashs noch an der Tagesordnung waren. So haben Sie die Formel 1 in Monaco garantiert noch nie gesehen! Zweisprachig: Deutsch/Englisch The Monaco Grand Prix is considered one of the most demanding races in Formula 1. Constant gear changes and the slowest corner in the world championship have always demanded everything from the racing drivers. Edward Quinn captured the most famous car race in the world from 1950 to 1965 in numerous photos. In his recordings, the well-known Formula 1 track is presented with almost no crash barriers and run-off zones, without advertising posters and sponsor logos. Many of his pictures are now combined for the first time in a large-format illustrated book. Accompanied by short descriptions and background information, they give a fascinating insight into the motorsport history of that time.
Weitere Informationen:
Author:
Wolfgang Frei
Verlag:
Delius Klasing
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: ratgeber sport, Autorennen, Auto / Bildband, Katalog, Test, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Farbfotografie, Fotografie, Photo, Photographie, Monaco, formel 1, motorsport, monaco grand prix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.