Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
100 Jahre Südtirol
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783709970317
Hersteller:
Haymon Verlag
Herst.-Nr.:
9783709970317
EAN/GTIN:
9783709970317
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Hans Karl Peterlini, geboren 1961 in Bozen/Südtirol. Kulturwissenschaftler, Journalist und Autor zahlreicher Bücher und Essays zur Südtiroler Zeitgeschichte und Gegenwart. Bei Haymon u.a.: Tirol. Notizen einer Reise durch die Landeseinheit (2008), Südtirol in Geschichte und Gegenwart (zus. mit Michael Forcher, 2010) und Bauernleben in Südtirol. 12 Porträts (zus. mit Astrid Kofler, 2011).
Weitere Informationen:
Author:
Hans Karl Peterlini
Verlag:
Haymon Verlag
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
Allgemeines, Lexika
Weitere Suchbegriffe:
Italien
,
Südtirol / Geschichte, Politik, Gesellschaft, Recht
,
Zwanzigstes Jahrhundert
,
Autonomie; Bozen; Erster Weltkrieg; Faschismus; Geschichte 1918 - 2012; Historische Erzählung; Italianisierung; Zweiter Weltkrieg
,
Geschichte 1918 - 2012
,
Erster Weltkrieg
,
Italianisierung
,
Faschismus
,
Historische Erzählung
,
Zweiter Weltkrieg
,
Bozen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen