Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonant Behaviour of Pulse Generators for the Efficient Drive of Optical Radiation Sources Based on Dielectric Barrier Discharges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783731500834
Hersteller:
     KIT Scientific Publishing
Herst.-Nr.:
     9783731500834
EAN/GTIN:
     9783731500834
Suchbegriffe:
Elektronik, Elektro- und Nachrichte...
Elektronik, Elektro- und Nachrichte...
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - englisch...
Excimer-Lampen basierend auf Dielektrisch Behinderten Entladungen (DBD) sind effiziente Quellen ultravioletter Strahlung. Diese Arbeit verbindet theoretische Betrachtungen mit der praktischen Verifikation neu entwickelter Topologien und Betriebsmodi, um DBEs effizient mit kurzen Hochspannungspulsen zu betreiben. Durch transformatorlose Topologien und Nutzung von SiC Leistungshalbleitern konnten Effizienzen von bis zu 92 % und Pulsfrequenzen von bis zu 3.1 MHz erreicht werden.
Weitere Informationen:
Author:
Michael Meißer
Verlag:
KIT Scientific Publishing
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: allgemeine technikbücher - englischsprachig, low inductance, high frequency, gate drive, high voltage, Silicon Carbide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.