| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783732246083 Herst.-Nr.: 9783732246083 EAN/GTIN: 9783732246083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ci sono solo due condizioni per il successo in borsa: alcune nozioni di base sul mercato azionario e la conoscenza delle migliori strategie azionarie sviluppate dagli speculatori di borsa di maggior successo. In questo libro, l'autore raccomanda fondi azionari con un forte rialzo delle quotazioni negli ultimi 10 anni: 2 fondi basati sulle migliori strategie azionarie (130 %, 209 %), 3 fondi con una rete di sicurezza (116 %, 128 %, 164 %) e 2 fondi con un estremo rialzo delle quotazioni (301 %, 535 %). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Wolfgang Costanza | Verlag: | BoD - Books on Demand | Sprache: | ita |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |