Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Reiseführer - deutschsprachig
>
Artikel
99 x Stockholm wie Sie es noch nicht kennen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783734314278
Hersteller:
Bruckmann Verlag
Herst.-Nr.:
9783734314278
EAN/GTIN:
9783734314278
Suchbegriffe:
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer bücher
Lisa Arnold hat Germanistik und Skandinavistik studiert und lebt seit 2013 in Stockholm. Von dort aus schreibt sie Reisebücher über skandinavische Destinationen und berichtet als Auslandskorrespondentin der Wiener Zeitung über aktuelle und kulturelle Themen in Nordeuropa.
Weitere Informationen:
Author:
Lisa Arnold
Verlag:
Bruckmann
Sprache:
ger
... >
Reise
>
Reiseführer
>
Europa
Weitere Suchbegriffe:
Stockholm
,
Stockholm / Stadtführer, Kunstreiseführer
,
Reisebericht
,
Reisebericht - Reisebeschreibung
,
Reisetagebuch
,
Schweden; Insidertipps; Ausflüge; Reise; Städtereise; Geheimtipps; Karte; Schwedische Hauptstadt; Ostsee; Besichtigung; Reiseführer
,
Schweden
,
Insidertipps
,
Ausflüge
,
Reise
,
Städtereise
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen