Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Kunstbücher - englischsprachig
>
Artikel
Hans Uhlmann
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783735609564
Hersteller:
Kerber Verlag
Herst.-Nr.:
9783735609564
EAN/GTIN:
9783735609564
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
The metal sculptures and drawings of Hans Uhlmann (1900 -1975) shaped the image of German postwar modernism. Arrested by the National Socialists in 1933, Uhlmann sketched filigree wire heads during his incarceration. He went on to realize these pieces following his release. In the 1950s, his figurative forms developed further into abstract compositions. With around eighty works, the exhibition at the Berlinische Galerie traces Uhlmann's creative periods from the 1930s to the 1970s and explores not only his drawings and sculptures but also his role within the West Berlin art scene. This is the first comprehensive retrospective of his work in more than fifty years.
Weitere Informationen:
Author:
Thomas Köhler; Ilka Voermann; Sophie Angelov; Luise Budde; Dorothea Schöne; Oliver Sukrow; Ilka Voermann
Verlag:
Kerber Verlag
Sprache:
eng
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Plastik (künstlerisch)
,
Skulptur
,
Kunstgeschichte
,
Künstler - Künstlerin
,
Ausstellungskatalog
,
Berlinische Galerie; Bildhauerei; Drahtskulptur; Hans Uhlmann; Kunst Westberlin; Kunst in Deutschland; Nachkriegsmoderne; Skulptur
,
Bildhauerei
,
Nachkriegsmoderne
,
Kunst in Deutschland
,
Hans Uhlmann
,
Drahtskulptur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen