Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lobo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783735770301
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783735770301
EAN/GTIN:
     9783735770301
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Vorlesebücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Dieses Buch ist eine Erzählung (eine Fabel) und ein Wissensbuch in einem mit 26 ausführlichen Kapiteln über das Leben der Tiere und über die Natur. Spannender und unterhaltsamer Lesegenuss auf insgesamt 372 Seiten kindgerecht erklärt wird zu einem Vergnügen für Klein und Groß. Es enthält ein Lexikon der Tiere und der Natur mit über 300 Farbfotos und vielen Zeichnungen auf 220 Seiten. In einem kleinen Spiel können Kinder lernen, wie man sich nach der Sonne richtet, um eine Himmelsrichtung zu finden. Die Lebensweise vieler Säugetiere, Insekten und Vögel werden dem Leser ausführlich erläutert. Wo und wie leben sie? Was fressen sie? Wie ziehen sie ihre Jungen groß? Wie sie aussehen und wie groß und wie schwer sie sind können sich die Kinder anhand von Größenvergleichen zu Menschen oder Dingen besser vorstellen. Wie schnell können sie laufen oder fliegen? In einem Extrakapitel werden dem kleinen Leser die Maßeinheiten (über Größe, Gewicht und Geschwindigkeit) anhand von Vergleichen erklärt. Man findet Wissenswertes über Verhaltensweisen, Merkmale und Besonderheiten und viele andere interessante Informationen über die Tiere. Zum Beispiel: das gesamte Wissen über die Bienen, u.a. wie machen sie den Honig? Wie ausgeprägt sind die Sinnesorgane der Tiere? Haben Schmetterlinge einen Rüssel und können sie mit den Füßen schmecken? Heulen Wölfe wirklich den Mond an und warum strecken Schlangen die Zunge raus? Gibt es Murmeltiere, die voraussagen können, wann der Winter vorbei ist? Welche Vögel fliegen im Laufe ihres Lebens so viele Kilometer wie drei Mal zum Mond und zurück und können Vögel während des Fluges schlafen? Müssen Vögel das Fliegen lernen und warum gehen Wasservögel nicht unter? Schlafen die Tiere nachts? ...Und vieles mehr... Außerdem enthält dieses Buch viele wissenswerte Zusatzinformationen über die Natur und über das Wetter. Wie entsteht Regen, Hagel, Schnee, Nebel, Wind oder ein Gewitter und wie schützt man sich davor? In einer Liste mit über 50 Begriffen aus der Natur, die in Kurzform erklärt werden, findet der Leser Antworten auf Fragen über Tiere und Pflanzen. Geeignet für Kinder ab 5 Jahre. Über die Fabel: Lobo, das Wolfskind, hat sich verlaufen. Es hat beim Spielen geträumt und sich aus Versehen zu weit von seiner Höhle entfernt. Bei seinem Versuch nach Hause zurückzufinden, lernt Lobo viele Tiere kennen. Er fragt alle um Hilfe und erlebt dabei viele Abenteuer, schöne und schwere Stunden der Angst und der Freude. Findet er nach Hause zurück?
Weitere Informationen:
Author:
Bianca Bojahr
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Vorlesebücher - deutschsprachig, deutschsprachige Vorlesebücher, kinderbücher deutsch, kinderbücher - deutschsprachig, Lexikon der Tiere; Tiergeschichte; Wissensbuch; Säugetiere; Wetter; Insekten; Vögel; Natur, Lexikon der Tiere, Tiergeschichte, Wissensbuch, Säugetiere, Wetter, Insekten, Vögel, Natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.