Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abnehmen mit Darmsanierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783735785916
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783735785916
EAN/GTIN:
     9783735785916
Suchbegriffe:
Kochbücher
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
Bestseller: Vollständig aktualisiert in neuster Auflage! Hast Du es satt trotz mühseliger Diäten und wochenlangem Hungern keine Veränderung auf der Waage zu sehen? Dafür gibt es eine ganz klare Ursache, die 99% nicht kennen und die Dich innerhalb eines Monats bis zu 15 kg abnehmen lässt. In diesem Buch erkläre ich Dir Schritt für Schritt den Grund dafür, warum deine Abnehmversuche bis heute gescheitert sind. So wirst Du in Zukunft keine frustrierenden Ergebnisse mehr haben und endlich erfolgreich langfristig Gewicht verlieren! Schluss mit teuren und überfüllten Fitnessstudios! Diese Zeiten gehören ab jetzt der Vergangenheit an! Endlich erreichst Du ohne Hungern und ohne Sport dein Wunschgewicht. Denkst Du wirklich Abnehmen ist schwer? FALSCH! DU WARST NOCH NIE SO NAH DRAN! Du kriegst in diesem Buch eine Antwort darauf: - Was das Fundament für jedes erfolgreiche Abnehmen ist. - Wieso Deine Diäten bisher nicht funktioniert haben. - Wie Du deine Verdauung anregst und deinen Stoffwechsel massiv verbessert. - Wie Du dein überschüssiges Fett an Bauch, Beine, Po verbrennen wirst und dadurch schnell und effektiv abnehmen kannst - Warum Du dich träge, energielos und ausgelaugt fühlst und wie Du das ändern kannst. Du erfährst... - Die genauen Methoden und Herangehensweisen mit verständlicher Schritt-für-Schritt-Anleitung, um bis zu 15 kg innerhalb kürzester Zeit abzunehmen und Dich dabei gleichzeitig fitter und vitaler zu fühlen. - Professionelle Starthilfe für Anfänger inkl. Tipps und Motivation - Das integrierte 6-Wochen-Programm, um Deine Ernährungsweise dauerhaft positiv zu beeinflussen - Wie Du Deinen Verbrennungsmotor für Kalorien auf ein neues Hoch bringst. - Wie Du endlich wieder in Dein Lieblingskleid passt und Dich darin absolut wohl fühlst! - Vieles, vieles mehr Versprechen kann ich Dir noch so viel... Wann DU beginnst abzunehmen, ist Deine Entscheidung! Führe Dir vor Augen wie Dein Körper in ein paar Monaten aussehen wird, wenn Du so weiter machst wie bisher? Mach ein für alle mal Schluss und starte nicht Morgen, nicht Übermorgen, sondern HEUTE damit den zuverlässigsten und einfachsten Weg zu Deiner Traumfigur zu gehen! Entscheide dich jetzt für Deine Gesundheit und Dein persönliches Wohl und investiere in DICH. Schon sehr bald siehst Du deinen Pfunden beim Purzeln zu. - JETZT KAUFEN -
Weitere Informationen:
Author:
Kathrin Burner
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige Ernährungsratgeber, ratgeber ernährung, Darm; Entgiftung; Reizdarm; Stoffwechselkur, Darm, Entgiftung, Reizdarm, Stoffwechselkur, Darmsanierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.