Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don Quichotte de la Jena Teil 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783737597203
Hersteller:
     epubli
Herst.-Nr.:
     9783737597203
EAN/GTIN:
     9783737597203
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Von 2010 bis 2015 gab es diverse "Animositäten" zwischen unserer, von allen Bürgern der Stadt geachteten (oder hieß das Wort gefürchteten) und allgegenwärtigen Stadtverwaltung und meiner Person. Ob es um sogenannte "Kleinigkeiten" wie Bußgelder für 6 km/h zu schnell bis hin zur Unterstellung einer völlig unbegründeten Straftat ging, stets bemühte ich mich als Alleindarsteller, diese Verwaltung zu derselben Gesetzestreue aufzurufen, die Diese mit Fleiß auch von mir verlangte und mit zahlreichen Scherflein zugunsten der Stadtkasse zu unterlegen gedachte. Nicht einkalkuliert war meinerseits jedoch, daß sämtliche finanziellen "Belange" der Verwaltung über ein und diesselbe Einrichtung lief, die mich mit Offensichtlichkeit inzwischen zum "Stadtfeind Nr. 1" deklariert hat. Denn als allmächtige und gut vernetzte Administration bieten sich so viele Möglichkeiten, jedem Aufsässigen, Zahlungsunwilligen oder Dauernörgler die Disziplin anzuerziehen, die man als angemessen betrachtet. Das Druckwerk hinterleuchtet diese Strukturen, belegt den städtischen Klüngel und nennt die Namen auch der "hilfreichen Geister der Stadtverwaltung", die sich zwar meist "ohne Unterschrift" positionierten, aber sichtbar nicht gewillt sind, für den von ihnen verzapften Bockmist geradezustehen. Ob sie nun in Eigenbetrieben wie JenArbeit und dem Kommunalservice, auf dem Gericht oder im Stadtrat sitzen, lesen sie selbst, wie umtriebig und bauernschlau man mit uns Bürgern umgeht, wenn nur einmal die Formel " ... ja, aber was ..." zur Anwendung kommt.
Weitere Informationen:
Author:
Jens Thino Friedrich
Verlag:
epubli
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag, jena, stadtverwaltung, mahngebühren, fahrausweise, eingliederungsvereinbarung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.