Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichen Mappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783743140400
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783743140400
EAN/GTIN:
     9783743140400
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
Zeichen-Mappe
Eine Fotografie wird von jedem Betrachter unterschiedlich wahrgenommen. Die Basis meiner Zeichnungen sind Fotografien. Wie sie auf mich wirken, wie ich sie aufnehme oder wahrnehmen möchte. Bei Porträts spielt die Liebe zum Menschen und die Ästhetik des menschlichen Körpers eine große Rolle, die ich in meinen Zeichnungen umsetzen will. Es sind 18 Blätter in höchster Druckqualität, auf ´200g Fotobrillant Papier, in einem Ringhefter. Sie können diese Blätter vorsichtig, einzeln heraustrennen und in einen einfachen Bilderrahmen stecken. Für sich oder als Geschenk. A photograph is perceived differently by each viewer. The basis of my drawings are photographs. How they affect me, how I want to record or perceive them. In portraits, the love of humans and the aesthetics of the human body play a major role, which I want to translate into my drawings. There are 18 sheets in the highest print quality, on '200g Fotobrillant paper, in a ring binder. You can carefully separate these sheets individually and put them in a simple picture frame. For yourself or as a gift. Une photographie est perçue différemment par chaque spectateur. La base de mes dessins sont des photographies. Comment ils me touchent, comment je veux les enregistrer ou les percevoir. Dans les portraits, l'amour des humains et l'esthétique du corps humain jouent un rôle majeur, que je souhaite traduire dans mes dessins. Il y a 18 feuilles de qualité d'impression optimale, sur du papier Fotobrillant de 200 g, dans un classeur à anneaux. Vous pouvez soigneusement séparer ces feuilles individuellement et les placer dans un simple cadre. Pour vous-même ou en cadeau. Remerciements: Una fotografía es percibida de manera diferente por cada espectador. La base de mis dibujos son las fotografías. Cómo me afectan, cómo los quiero grabar o percibir. En los retratos, el amor a los humanos y la estética del cuerpo humano desempeñan un papel importante, que quiero traducir a mis dibujos. Hay 18 hojas en la más alta calidad de impresión, en papel Fotobrillant '200 g, en una carpeta de anillas. Puede separar cuidadosamente estas hojas individualmente y colocarlas en un marco de imagen simple. Para ti o como regalo.
Weitere Informationen:
Author:
Noah Fakier
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, kunstbücher - deutschsprachig, Erotik; Männerakte; Kunst; Bilder, Erotik, Männer, Männerakte, Kunst, Bilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.