Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Usbekistan und die zentralasiatischen Republiken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783743178687
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783743178687
EAN/GTIN:
     9783743178687
Suchbegriffe:
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer bücher
Dieser praxisorientierte Reiseführer beschreibt weit über 200 Destinationen in den fünf Republiken Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan sowie der Region Almaty/Kasachstan. Neben einer umfassenden Darstellung der geschichtlichen Entwicklung Zentralasiens bis in die Gegenwart, beschreibt das Buch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten entlang der Seidenstraße in ihrem historischen Kontext. Praktische Informationen zu Unterkünften, Restaurants sowie Verkehrsmitteln vor Ort ermöglichen es, auch entlegene Gegenden zu entdecken. Unterkünfte sind klassifiziert nach Preiskategorien, die Qualität wird kurz erläutert. Es werden immer auch preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten genannt. Detaillierte Wegbeschreibungen werden kombiniert mit GPS Koordinaten, die bei Eingabe in GOOGLE Earth die Lokalisierung auf dem Satellitenbild ermöglicht. Die kartenbasierte "Quick Finder Map" erleichtert neben dem klassischen Inhaltsverzeichnis die schnelle Orientierung im Buch. Ein pragmatischer Sprachenführer ermöglicht Ihnen die Kommunikation in den sechs am meisten verbreiteten Sprachen. 192 Seiten, 25 farbige Karten und Pläne, zahlreiche Bilder, durchgehend farbig illustriert, 265g
Weitere Informationen:
Author:
Gerald Sorg; Yarkinoi Sorg
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Kirgisistan, Tadschikistan, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.