Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die Fantastischen Vier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783746079783
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783746079783
EAN/GTIN:
     9783746079783
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Bist du ein Quizgenie? Könntest du bei den Sendungen im TV auch mitmachen? Bist du bereit für die Herausforderung, dein Wissen auf die Probe zu stellen? Teste dein Wissen über "Die Fantastischen Vier"! Wie viele der 200 Fragen kannst du beantworten? Vielleicht lernst du etwas dazu. Du wirst auf der nächsten Party mit deinem Wissen im Mittelpunkt der Gespräche stehen (Natürlich bekommst du auch die Antworten auf die Quizfragen geliefert). Kannst du zum Beispiel diese Fragen hier beantworten: Wie viele Alben der Fantastischen Vier erreichten Platz 1 in den deutschen Charts? Welches Lied war die dritte Singleauskopplung aus dem Album "Fornika"? Wann wurde das Album "Die 4. Dimension" veröffentlicht? Das ideale Geschenk für alle "FANS VON FANTA 4".
Weitere Informationen:
Author:
Morven Tillmann
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur, Quiz; Denksport; Fanta 4, Die Fantastischen Vier, Quiz, Denksport, Hip-Hop, Fanta 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.