| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783746930732 Herst.-Nr.: 9783746930732 EAN/GTIN: 9783746930732 |
| |
|
| | |
| 3 in 1 BUCH 1: SPORT-KRIMI - WAS GESCHAH MIT DANIEL MOODY? US Open New York. Tennis. Daniel Moody, 15, verschwindet am Weg zum Training spurlos - doch es gibt keine Lösegeldforderung ... Der Plan der Entführer ist schlimmer - viel schlimmer. Schon mit den ersten Ermittlungen gerät das X-Team in ein gefährliches Spiel und weiß: um Daniel muss man sich Sorgen machen ... BUCH 2: SCHNELL FIT FÜR IMMER (Praxis-Ratgeber Fitness, Sporternährung). In Zusammenarbeit mit Mag. Paulus Schwarzacher, Konditions- & Techniktrainer der österreichischen Herren-Slalom-Nationalmannschaft: Wie du maximale Fitness mit einem minimalen Zeitaufwand erreichst. Die goldenen Insider-Regeln, die auch Weltmeister und Olympiasieger anwenden, um topfit zu bleiben. Hoch effiziente Turbo-Übungen für ganzkörperliche Fitness und Fettverbrennung. Einzigartige 900 Sekunden-Schnellstarter-Trainingsprogramme. Die Geheimnisse über wirklich gesunde Ernährung. Rasch schlanker werden - ohne zu hungern. Die optimalen Nahrungsmittel-Tipps für Muskelaufbau und Bikini-Figur. Die 3 Grundregeln für dauerhafte Fitness und Gesundheit - der Jungbrunnen! ... Dieser Kompakt-Ratgeber bringt die Fakten auf den Punkt, um rasch effektiv fitter zu werden. Buch 3: WEHR DICH! (Praxis-Ratgeber Sicherheit im Alltag). Gefährliche Situationen rechtzeitig erkennen und meiden - am Schulweg, beim Joggen ... Die besten Cobra-Experten-Tipps und Techniken für mehr Selbstschutz, die deinen Alltag sofort wesentlich sicherer machen. Wie du vermeidest, als Opfer ausgesucht zu werden. Wie du verbale Grenzen richtig ziehst. Wie du verdächtige Personen erkennst. Die wirksamsten Verteidigungsziele, falls du dich wehren musst. Wie du dich richtig und effektiv wehrst ... 3 in 1. Martin Selle verknüpft in seinen IQ-Büchern stets modern geschriebene 3D-Live-Geschichten als Unterhaltungsliteratur mit praktisch sofort umsetzbarem Alltagsnutzen. Bücher, die Leser vorwärts bringen. 9 bis 99 Jahre. Weitere Informationen: | | Author: | Martin Selle; Susanne Knauss; Mag. Paulus Schwarzacher (Konditions- & Techniktrainer der Österreichischen Herren-Slalom-Nationalmannsch | Verlag: | tredition | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige Alltagsratgeber, ratgeber lebenshilfe, alltag, Krimi; Sport; Detektivgeschichte; Ratgeber Fitness; Ratgeber Sicherheit im Alltag; geeignet für Buben - Mädchen - Erwachsene, Krimi, Sport, Detektivgeschichte, Ratgeber Fitness, Ratgeber Sicherheit im Alltag, geeignet für Buben - Mädchen - Erwachsene |
| | |
| |