| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783748194033 Herst.-Nr.: 9783748194033 EAN/GTIN: 9783748194033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In diesem Malbuch gibt es viel Natur und abwechslungsreiche Motive zum Thema 'draußen sein' zu entdecken. Bunte Blumen, Bäume, Pflanzen und Gräser werden mit Farbe verschönert. Beeren, Obst, Gemüse und Insekten sind natürlich auch in diesem Malbuch zu finden. Schmetterlinge und ein Papagei fliegen durch das Buch. Alle Illustrationen sind liebevoll per Hand gezeichnet und speziell auf das Malen für Kinder abgestimmt. Feinere Details auf den Zeichnungen wie Blütenblätter, Wassertropfen, kleine Früchte, Federn und Dekoration bieten den kleinen Künstlern einen altersgerechten Schwierigkeitsgrad. So bleiben die Kinder von der ersten bis zur letzten Seite motiviert beim Ausmalen und Gestalten. Eine ausgewogene Balance zwischen großen Flächen zum Ausmalen und den fein ausgearbeiteten Details ist sehr wichtig. So können die Kinder in jeder Zeichnung unterschiedliche Schwierigkeitsgrade finden und trainieren mit jedem Bild die Feinmotorik ihrer Schreibhand. Dadurch fällt es auch leicht, konzentriert zu bleiben, bis jedes auch noch so kleine Detail auf der Malbuchseite in verschieden Farben strahlt. Den Kindern macht Malen auf diese Art unglaublich viel Spaß. Das Wichtigste in Kürze: 48 Seiten mit handgezeichneten Motiven Große Grundflächen mit liebevollen Details Keine leeren Seiten Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beim Ausmalen Fantasievolles Malbuch für Kinder als Geschenk zum Kindergeburtstag oder als Beschäftigung für zu Hause, auf Reisen und in Restaurants. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Viktoria Isa | Verlag: | BoD - Books on Demand | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malvorlagenheft, malvorlagenbuch, Vorlesebücher, Kinderbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Kinderbücher, Vorlesebücher - deutschsprachig, deutschsprachige Vorlesebücher, kinderbücher deutsch, kinderbücher - deutschsprachig, Kindergeburtstag; Kreativität; Beschäftigung; Geschenk; Mitgebsel, Kindergeburtstag, Kreativität, Beschäftigung, Geschenk, Mitgebsel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |