Mit ,,Die erfolgreiche Insolvenzanfechtung" erhalten Sie exklusive Muster für Anfechtungsprofis, verbunden mit einer Anweisung zu deren Handhabung. Damit lassen sich in kürzester Zeit ausführliche, hochqualitative Anfechtungsschreiben/Klageschriften formulieren, indem man die Muster an den farblichen Markierungen auf das spezielle Mandat anpasst. Der Wert liegt vor allem im großen Zeitgewinn. Bei wiederholten Anfechtungen erweist sich dies als riesiger Vorteil, ohne den man nie mehr arbeiten möchte. Durch den Bonusblock ,,Muster für eine Anfechtungsklage" lässt sich aus dem Anspruchsschreiben mit wenigen Handgriffen die vollständige Klageschrift erstellen. HINWEIS: Dieser Band baut inhaltlich auf den bereits in 2. Auflage (2019) erschienenen Band 1 (Modul I und Modul II) auf und ergänzt diesen. Zur Arbeit mit diesem Band ist somit Band 1 (aktuellste Fassung) erforderlich. Der nun bereits in 2. Auflage (2019) erschienene Band 1 beinhaltet die Anfechtung ,,gegenüber privaten Gläubigern" und ,,nach Druckantrag". Diese Auflage berücksichtigt den Stand der Rechtsprechung nach dem ,,Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz" vom 29. März 2017 (Bundesgesetzblatt Teil I 2017 Nr. 16 vom 04.04.2017 = BGBl. I S. 654). Jeder Band beinhaltet einen Passwort-geschützten Download der im Band enthaltenen Dokumente im WORD-Format Ergänzt wird die Reihe durch Band 2 (Rückführung der ungekündigten KK Linie, Lastschriften) und die Bände 3 (Anfechtung ggü. Krankenkasse u. Finanzamt, Bargeschäft) und 4 (Anfechtung gemäß § 132 InsO und § 134 InsO). Kurz: Die perfekte ,,Arbeitswaffe" für jeden Anfechtungsprofi! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Jens-Uwe Strandmann | Verlag: | tredition | Sprache: | ger |
|