Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohkost 30 Tage Plan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783750295049
Hersteller:
     epubli
Herst.-Nr.:
     9783750295049
EAN/GTIN:
     9783750295049
Suchbegriffe:
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
deutschsprachige Ernährungsratgeber
Rohkost Ernährung - Lebendiger Körper braucht lebendige Nahrung! Grün essen und langfristig gesund bleiben! In der heutigen Zeit sieht man sehr oft Menschen, die sich ungesund ernähren. Sie wissen sogar, dass sie sich schlecht ernähren und dennoch macht keiner etwas dagegen. Warum ist das so? Nun, wir leben im 21. Jahrhundert, wo die Menschen getrieben werden und immer mehr Menschen unter Stress stehen. In Deutschland leiden 45% der Menschen unter Vitamin-D-Mangel. Um 100% des Tagesbedarfs zu decken, muss man sich täglich nur 10 Min in der Sonne aufhalten und schon hat man 45% erreicht. Mit einer gesunden Ernährung erreicht man 35% sowie weitere 20% mit etwas Sport. So hat man einen guten Ausgleich. Hört sich einfach an, ist es auch. Nur, wieso macht es keiner? Solange alles gut ist denkt keiner darüber nach. Oft denkt man erst an seine Gesundheit, wenn man angeschlagen oder wenn es schon zu spät ist. Grün Essen mit Anleitung macht Spaß und verbessert bärenstark deine Gesundheit. Dein Aussehen wird sich positiv verändern, deine Haut wird sanfter und dein Umfeld wird merken, dass es dir gut geht! Es ist eine Zuckerfreie Ernährung, womit deine Blutwerte langfristig positiv bleiben. Die Rohkost Ernährung heilt. Aber nicht nur das, es hat noch viele weitere Vorteile. Zum Beispiel schlank mit Rohkost sein, ist ein Kinderspiel. Du wirst spielend und mit Leichtigkeit deine ersten Kilos an Übergewicht verlieren, weil dein Körper diese zusätzlichen Kilos nicht braucht. Mal ehrlich wie haben früher die Menschen gelebt ohne Pizza, Eis und Schokolade? Es wurde nachgewiesen das Rohkost gegen Krebs heilt, und dein Körper wird einen Zustand erlangen in dem Krebs nicht existieren kann. Was Du in diesem Buch entnehmen kannst: Rohkost 30 Tage Plan Warum Grün essen so wichtig ist Rohkost für Einsteiger Anleitung Leichte Rezepte Rohkost Einkaufsliste Zubehör Rohe Superfoods Hole dir jetzt noch dieses Buch! Wir empfehlen dir die Taschenbuch-Version!
Weitere Informationen:
Author:
Ben Berwing
Verlag:
epubli
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: ratgeber ernährung, Rohkost, Grün essen, Rohe Superfoods, Rohkost für Einsteiger, Rohkost Ernährung, gesunde Ernährung, Rohkost Ernährungsplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.