| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783750427006 Herst.-Nr.: 9783750427006 EAN/GTIN: 9783750427006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Hape Kerkeling-Bestseller Ich bin dann mal weg in dem er seinen Pilgerweg auf dem Camino Francés beschreibt, motivierte ihn, selbst den Jakobsweg zu pilgern. Wegen des verletzten und operierten Knies entschied er, sich als Fahrradpilger Cicloperegrino auf den ersten Jakobsweg zu begeben. Die dabei gemachten positiven Erfahrungen uns Erkenntnisse ließen ihn nicht mehr los und er musste immer wieder auf einen Jakobsweg. Seinen 75. Geburtstag feierte er im Kreis seiner Familie in Santiago de Compostela. Am Vortag war er von seinem 10. Jakobsweg wohlbehalten dort angekommen. Nach 3 weiteren Jakobswegen als Cicloperegrino versuchte er beim 13. Jakobsweg, die letzte Etappe zu wandern. Da dies beschwerdefrei ablief, wanderte er die Jakobswege 14 und 15. Auf den 13 Jakobswegen als Fahrradpilger auf der Iberischen Halbinsel hat er in 118 Tagesetappen 12.246 km zurückgelegt und hat dabei 119.837 Höhenmeter bewältigt. Dies ergibt eine mittlere Etappenleistung von gut 100 km bei mehr als 1.000 Hm. Dazu kommen als Wanderpilger 411 km in 17 Etappen bei 8.195 Hm. Mittelwerte je Etappe sind fast 25 km und fast 500 Hm. Er übernachtete in einfachen Hotels und transportierte sein Gepäck selbst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Bernd Steffen | Verlag: | BoD - Books on Demand | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sportratgeber - deutschsprachig, Jakobsweg; Fahrradpilger; älterer Pilger; Pilgern, Jakobsweg, Fahrradpilger, Pilgern, älterer Pilger, Wanderpilger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |