Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Buddy Bears im Tierpark Berlin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783752622126
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783752622126
EAN/GTIN:
     9783752622126
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Die Buddy Bären wurden 2001 von Eva und Klaus Herlitz in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Künstler und Bildhauer Roman Strobl entwickelt. Sie sind seit dieser Zeit in großer Zahl auf den Straßen Berlins zusehen. Sie sind inzwischen ein Markenzeichen Berlin. Durch den Erfolg entstand die Idee die Bären für Toleranz, Frieden und Freiheit werben zu lassen. So gingen die Buddy Bären ab 2003 auf Welttournee. Seit ihrer ersten Ausstellung 2002 in Berlin haben weltweit bereits über 40 Millionen Besucher die Bären bewundern können. Jeder Buddy Bär wurde individuell von einem Künstler des jeweiligen Landes gestaltet. So ist mit der Ausstellung ein einzigartiges Gesamtkunstwerk entstanden. Durch die vielfältige, landestypische Gestaltung der Bären erleben die Besucher eine Reise um den Erdball. Die Ausstellung -The Art of Tolerance- ist zurück in der Heimatstadt der Bären. Die 34. Ausstellung präsentiert sich wieder in Berlin und das an einem Ort, der passender kaum sein kann. Der größte Landschaftstiergarten Europas wurde am 2. Juli 2020 65 Jahre alt und die Buddy Bär Berlin GmbH hatte eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung: Die United Buddy Bears kommen in den Tierpark Berlin. Im Buch werden alle Bären in der Umgebung des Tierparkes gezeigt und das sowohl von der allseitsbekannten Vorderseite als auch von hinten, wo sich bei vielen Bären auch interessante Detail zeigen. Zwischen Elefanten und Giraffen - Tigern und Affen präsentieren sich 146 Bären aus 146 Ländern. Ein tierisches Vergnügen für alt und jung, für Berliner und Besucher aus aller Welt gerade in Zeiten von Corona, wo jedermann froh ist, sich sicher und mit Abstand an der frischen Luft aufhalten zu können. Ein wunderschönes Erlebnis im Sommer, Herbst, zu Weihnachten und im Winter. Irgendwo klang auch das Versprechen an, dass die Buddy Bären alle vier Jahreszeiten im Tierpark Berlin erleben. Eine willkommene Abwechselung auch mit Maske in Corona-Zeiten.
Weitere Informationen:
Author:
Klaus-Dieter Stamm
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Berliner Bär; Buddy Bär; Welttournee; Toleranz, Berliner Bär, Tierpark Berlin, Buddy Bär, Toleranz, Welttournee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.