Du suchst ein außergewöhnliches Geschenk für alle Eltern, die ihre Kinder liebevoll erziehen möchten? Oder für werdende Mamas und Papas? Ohne ihnen auf den Schlips zu treten schenkst Du echten Mehrwert mit einem Augenzwinkern. Denn dieser Ratgeber bringt durch den psychlogischen Trick einiger leerer Seiten die Pointe, eine Entscheidung zu treffen, messerscharf auf den Punkt. Die Leser gewinnen somit in nur 4 Sekunden neue Perspektiven sowie eine Anleitung zur praktischen Umsetzung. Das ist das Einzigartige der Ratgeber der 4-Sekunden-Universität. Das Geschenkbuch zaubert nicht nur ein Lächeln auf das Gesicht der Beschenkten, sondern regt zum Nachdenken an und ist ein wunderbares Gesprächsthema. Ein Buch mit Humor und Tiefgang, das Frauen sowie Männern hilft, ihre Kinder gut zu begleiten und zu fördern. Du kannst es zu besonderen Anlässen wie Schwangerschaft, Geburt, Geburtstag, Hochzeit oder Jahrestag verschenken. Oder als nette Geste, Dankeschön beziehungsweise kleine Anregung für ein erfüllendes und zufriedenes Familienleben. Gerade auch Eltern, die schon alles haben, freuen sich statt einem weiteren Stofftier für ihr Kind oder einem weiteren Rotwein über dieses neuartige Geschenk. »Grandioses Buch zum Verschenken« (Herr Ein) »Klare Kaufempfehlung!« (Frau Stein) »Potential für einen neuen Bestseller im Bereich zufriedenes Familienleben, Erziehung, Kinder, Harmonie, Frustrationstoleranz sowie Veränderungen in der Familie.« (Herr Ein & Frau Stein) Weitere Geschenkbücher der 4-Sekunden-Universität: Mit Erfolg ... Nie mehr enttäuscht sein (ISBN: 9783752814767) Mit Erfolg ... Glücklich sein (ISBN: 9783752822281) Mit Erfolg ... Mit dem Rauchen aufhören (ISBN: 9783752822328) Mit Erfolg ... 11 Kilo in 6 Wochen abnehmen (ISBN: 9783752822335) Mit Erfolg ... Gesund ernähren (ISBN: 9783752822359) Weitere Informationen: | | Author: | Herr Ein; Frau Stein | Verlag: | BoD - Books on Demand | Sprache: | ger |
|