Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Abschiebungshaft JVA Büren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783752896060
Hersteller:
Books on Demand
Herst.-Nr.:
9783752896060
EAN/GTIN:
9783752896060
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Der Autor war als Justizvollzugbeamter von 1994 bis zur Schließung der Anstalt im Jahre 2015 in der JVA Büren auf unterschiedlichen Dienstposten eingesetz. Unter anderem war er für die Betreuung der Abschiebungsgefangenen zuständig.
Weitere Informationen:
Author:
Thomas Bongartz
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
... >
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
>
Soziologie
>
Sozialstrukturforschung
Weitere Suchbegriffe:
Soziologiebücher - deutschsprachig
,
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
,
allgemeine sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
,
Abschiebungsgefangene; Haftbedingungen; Gefangenenbetreuung
,
Abschiebungshaft
,
JVA Büren
,
Abschiebungsgefangene
,
Haftbedingungen
,
Gefangenenbetreuung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen