Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurück gefragt - nach vorne geschaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783752972047
Hersteller:
     epubli
Herst.-Nr.:
     9783752972047
EAN/GTIN:
     9783752972047
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Am Ausgang eines Lebens wird eine Familiengeschichte eingebunden in die Grundzüge unserer europäischen Geschichte und greift zurück bis etwa 1700 in die preußische Herkunft der Familie in Schlesien und Pommern. Der Autor setzt sich mit seiner Familiengeschichte und dem Leben in zwei deutscehen Diktaturen auseinander. Klaus Schikore wurde 1929 in Stralsund geboren, war von 1942 bis 1945 Schüler der NPEA-Rügen, einer Nationalpoltischen Erziehungsanstals im NS-Staat. Er wurde 1945 ein erstes Mal vom sowjetischen NKWD, der militärischen Polizei des Innenministeriums, verhaftet, 1948 ein zweites Mal und 1954 aus dem Gelben Elend von Bautzen entlassen. Nach seiner Flucht in die BRD studierte er 1955 bis 1961 in Göttingen Germanistik, Geschichte und Philosophie; er lebt seit 1991 als Studiendirektor i.R. in Osterholz-Scharmbeck. Im ersten Teil des Buches erfolgt die Rückschau auf die Wurzeln der europäischen Geschichte und die Herkunft der Familie in Schlesien und Pommern. Im zweiten Teil wird die Begegnung des Autoren mit seiner Geschichte als Zögling und Opfer zweier deutscher Diktaturen vorgestellt, im dritten die persönliche Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Politik in Europa aus der Erfahrung eines langen Lebens dargelegt.
Weitere Informationen:
Author:
Klaus Schikore
Verlag:
epubli
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: NS-Zeit, Bautzen, Speziallager, Friedensbewegung, Heimat, Europa, Familiengeschichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.