Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die ,,Wündärzny" von 1460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783753122243
Hersteller:
     epubli
Herst.-Nr.:
     9783753122243
EAN/GTIN:
     9783753122243
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Der Autor nimmt eine Sichtung und Aufarbeitung der von Heinrich von Pfalzpaint verfassten ,,Wündärzny 1460" vor, eine interessante und zugleich mühevolle Arbeit. Die sprachliche Umsetzung und Fassung dieser Wundarznei-Rezepturen, auch im Vergleich mit den später erfolgten Abschriften, ergaben schlussendlich doch ein beeindruckendes Bild über Wissen und Können dieses chirurgischen Handwerksberufes um Mitte 1400. Da es sich in der wiederentdeckten Urschrift um 1860 nicht mehr um das Pfalzpaintsche Original von 1460 handelt, sondern um mehrfache Kopien dessen, ist auch nicht zu klären, in wie weit diese Inhalte damals komplett und eins zu eins übertragen wurden. Das mag auch die eine oder andere Unklarheit in den etwa 200 Rezepturaufstellungen und deren Drogenbezeichnungen erklären. Insgesamt ein bemerkenswertes, und auch seltenes chirurgisch - medizinales Werk im ausgehenden Mittelalter, mit einem Einblick in die Heilkunst vor über 500 Jahren.
Weitere Informationen:
Author:
Rainer Krämer
Verlag:
epubli
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Wundarzt, Pfalzpaint, 1460, Wündarzny, Mittelalter-Heilwesen, Deutscher Orden, Dreckapotheke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.