| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783753126395 Herst.-Nr.: 9783753126395 EAN/GTIN: 9783753126395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Liederbuch (in deutsch und english) mit 40 bekannten Themen aus der klassischen Musik für die "Bluesharp" (diat. Mundharmonika in "Richter"-Stimmung). Die Melodien wurden einfachst mit den Symbolen aufbereitet. Die MP3- Sounds (Melodie und Ensemble und Ensemble alleine - "Playalong") sind online in einem Player mit regelbarer Abspielgeschwindigkeit verfügbar. Es sind keine Notenkenntnisse nötig - für Anfänger geeignet - Spielen nach Zahlen! ENGLISH: Songbook with 40 Classical Music Themes for the "Bluesharp" (diat. harmonica in "Richter" tuning). The melodies were simply prepared with symbols. The MP3 sounds (melody and ensemble and ensemble alone - "playlong") are available online in a player with adjustable playback speed. No knowledge of music notes is required - suitable for beginners - play by numbers! THEMES: Ach wie so trügerisch (G. Verdi) / Am Brunnen vor dem Tore (F. Schubert) / Andante grazioso (W. A. Mozart) / Aus meinen Tränen sprießen (R. Schumann) / Bolero (M. Ravel) / Can Can (J. Offenbach) / Champagner Arie (W. A. Mozart) / Choralfantasie (L. v. Beethoven) / ... / Der Herbst (A. Vivaldi) / Der Vogelfänger bin ich ja (W. A. Mozart) / Deutscher Tanz (F. Schubert) / Eine kleine Nachtmusik (W. A. Mozart) / Emperor (L. v. Beethoven) / Eurovisionsmelodie (M.-A. Charpentier) / Flieg, Gedanke (G. Verdi) / Gavotte (G. F. Händel) / La Donna e mobile (G. Verdi) / ... / Menuett aus der Feuerwerksmusik (G. F. Händel) / Nun ruhen alle Wälder (J. S. Bach) / O Ewigkeit, du Donnerwort (J. S. Bach) / ... / Polowetzer Tänze aus Fürst Igor (A. Borodin) / Reich mir die Hand mein Leben (W. A. Mozart) / Serenade aus dem Streichquartett (J. Haydn) / Sheherazade (N. Rimsky-Korsakov) / Thema aus dem Klarinettenkonzert KV622 (W. A. Mozart) / Thema aus der 1. Sinfonie (J. Brahms) / Thema aus der 6. Sinfonie (L. v. Beethoven) / Triumphmarsch (G. Verdi) / ... / Wellington (L. v. Beethoven) / Wiegenlied (F. Schubert) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Reynhard Boegl; Bettina Schipp | Verlag: | epubli | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bluesharp, diatonische Mundharmonika, Richter Harmonika, Klassik, Classical Music, Ohne Noten, MP3 Sounds |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |