| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783754396995 Herst.-Nr.: 9783754396995 EAN/GTIN: 9783754396995 |
| |
|
| | |
| Ein Songbuch im A4-Format mit Texten zu 100 deutschen Kult-Schlagern & 100 sogenannten Gitarren-Playbacks - auch Backing-Tracks genannt. Die Akkorde sind jeweils über den richtigen Textstellen im Fettdruck angeordnet. Die Texte sind alle vollständig durchdekliniert, d.h. ALLE Strophen sind mit Akkorden versehen. Die Deckblätter vorn und hinten sind laminiert. Alle Texte sind auf stabilem 90 g/Qm - Papier gedruckt. Pro Seite ist jeweils ein Text, um während des Spielens nicht umblättern zu müssen. Alle Akkorde sind so angegeben, dass man zum Original mitspielen kann, also in der Original-Tonart- und- Tonlage . Zu jedem der 100 Titel gibt es ein Gitarren-Playback als MP3. Diese Playbacks sind wie eine Band im Hintergrund - mit Drums, Keyboard, Bass etc., so dass man nur noch den Gesang und das Gitarrenspiel ergänzen muss. Tonart und Tonlage der Playbacks sind so, wie der jeweilige Originalsong. So hat man Tempo und Rhythmus der Songs gleich mit dabei - besser zum Üben bzw. Nachspielen. Die Playbacks werden in Form von 2 Datei-Ordnern a 50 Titel (MP3) als E-Mail-Anhang nach dem Kauf des Buches oder E-Books gesendet und können dann auf das Smartphone, Tablet oder den PC heruntergeladen und / oder auf einem USB-Stick gespeichert werden. Dazu bitte gleich nach Kauf / Erhalt des Buches eine E-Mail-Adresse an die Mail-Adresse mitteilen, die unten im Impressum des Buches angegeben ist ! So kann die Bestellung der Playbacks aufgegeben werden. Auf Wunsch können auf die gleiche Weise auch alle Originalsongs als MP3 gesendet werden, falls der eine oder andere Titel nicht mehr ganz so geläufig ist. Viel Spaß beim Nachspielen der Songs ! Weitere Informationen: | | Author: | Detmar Gansel | Verlag: | BoD - Books on Demand | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitarre spielen; Songbuch / Songbook; Gitarre lernen; Backing Tracks, Gitarre spielen, Gitarren-Playbacks, Songbuch / Songbook, Gitarre lernen, Backing Tracks |
| | |
| |