Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagebuch Mandala - ein Buch zur Achtsamkeit, Meditation und Dankbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783756200085
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783756200085
EAN/GTIN:
     9783756200085
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
Tagebuch
Tagebuch Mandala - ein Buch zur Achtsamkeit, Meditation, Dankbarkeit (17 x 22 cm), blanko, in türkis und goldenem Mandala-Symbol für die besonderen Momente im Leben, Softcover Das Buch besitzt eine Größe von 17 x 22 cm (etwas größer als DIN A5), 120 creme-weiße Seiten und besteht aus 90 g/m2 hochwertigem Papier. Es ist zum Selberschreiben & Ausfüllen und erweckt die Lust am Schreiben, Zeichnen, Skizzieren, Ideen und Gedanken festhalten, und vieles mehr. Nutze das originelle Tagebuch alternativ als Erfolgstagebuch, Erfolgsjournal oder Stimmungstagebuch, um Dich jeden Tag aufs Neue zu motivieren. Oder halte Deine Ideen, Träume und Reisen in diesem stimmungsvollen Tagebuch fest. Erfreue Dich an dem liebevoll abgestimmten Mandala-Design oder mache anderen Menschen mit diesem stilvollen Geschenk eine große Freude! Weitere Verwendung: - Yoga, Zen - Journal für positive Gedanken - Persönliches Wachstum - Selbstliebe-Journal - Achtsamkeit und Mindfulness - Reisetagebuch / Travel Journal - Glückstagebuch - Notizheft & Memobuch - Geschenk zum Geburtstag, Muttertag, für Paare - Erfolgstagebuch, Danketagebuch, Goalbook - Stimmungstagebuch - Besonderer Business Organizer - Sketchbook - Skizzen & Kalligrafie Übungsbuch - Traumtagebuch & Ideen-Buch - Kochbuch / Rezeptbuch - Gästebuch - Während der Schwangerschaft - Depressionstagebuch
Weitere Informationen:
Author:
Sabine Göbel
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: psychologiebücher - deutschsprachig, Yoga; positive Gedanken, Meditation, Achtsamkeit, Yoga, positive Gedanken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.