Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedankenhüter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783756814350
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783756814350
EAN/GTIN:
     9783756814350
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologie bücher
Pollis Seitenblicke Bullet Journal mit motivierenden Fragen zur Selbstreflexion, schönen Sprüchen und Zitate sowie die Lebensgedanken sind kleine Kostbarkeiten, die aufzeigen, wie vielseitig das Leben ist. Locker und sehr persönlich geschrieben, regen die Bücher zum Nachdenken, Planen und zum Schreiben an. Inspirierende Notizbücher die mit den Checklisten, Wochen- und Finanzplaner dazu einladen, kreativ, achtsam und fokussiert zu sein. Durch die dezent linierten Seiten, erhalten die Bücher eine elegante Optik und sind ein ideales, sowie persönliches Geschenk für Freunde und Familie - oder für sich selbst. Denn wer sich Notizen macht, hilft seinen Ideen auf die Sprünge und fokussiert sich selbst auf die wichtigen Themen des Tages. Für viele erfolgreiche Menschen sind und waren die täglich niedergeschriebenen Ideen der Schlüssel zum Erfolg. MODERNES DESIGN - Schickes Notizbuch mit modernem und besonderem Motiv Ca. A5 FORMAT (6 x 9") - Passt in jeder Handtasche, Schultasche oder Rucksack und ist ideal für Jugendliche und Erwachsene IMMER DABEI - Schreiben ist die Basis für Erfolg, Lösungen und Kreativität. Perfekt für alltägliche Notizen und wichtige Termine; kann natürlich auch als Tagebuch dienen IMMER IM BLICK - der Wochen- und  Finanzplaner helfen auch bei hohen Anforderungen den Überblick zu behalten. RAUM FÜR KREATIEVES - wenn Ideen aufgeschrieben werden, bleiben sie erhalten und nach dem Niederschreiben brauchen wir unsere Gedanken nicht weiter damit zu belasten. Ideen zu notieren, ist darum ein wesentlicher Teil des ERFOLGES und der ENTSPANNUNG. Wer das einmal erlebt hat, wird nie wieder ohne Bullet Journal sein wollen. Denn das Schreiben hilft uns neue Lebenssituationen zu verarbeiten und ist darum ein wirksames Mittel, um Krisen und Stress zu bewältigen. Die Tippe helfen auch als Selbstcoaching bei der Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Bullet Journal möchte mit Gedanken, Gefühlen und Kreativität gefüllt werden.  Viel Freude beim Schreiben, Lesen und/oder Verschenken.
Weitere Informationen:
Author:
Sandra Polli Holstein
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Bullet Journal Buch; Selbstorganisation & Fokus; Selbstcoaching & Life Design; Visualisieren & Kreativität; Jahresplaner 2023 & Achtsamkeit, Bullet Journal Buch, Selbstorganisation & Fokus, Selbstcoaching & Life Design, Visualisieren & Kreativität, Jahresplaner 2023 & Achtsamkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.