| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783757860561 Herst.-Nr.: 9783757860561 EAN/GTIN: 9783757860561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2023 AD: Saarland Januar 2023 ... Herr Ranofer macht Nägel mit Köpfen, bucht die Reise unseres Lebens... nein, zu schwülstig! Er bucht eine Reise, die wir nie vergessen werden! Auch das trifft es nicht wirklich. Jedenfalls bucht er die Reise und man meint, von diesem Moment an geht schief, was nur schief gehen kann ... 2023 AD: Kemet Mai 2023 ... 400 km mit dem Auto, 1000 km auf dem Nil, 600 km mit dem Bus und mehr als 6000 km von zu Hause weg auf einem anderen Kontinent! ... Jetzt sind wir endlich angekommen! Das glaubte ich jedenfalls in jenem zauberhaften Augenblick am Fuße der Cheops-Pyramide. Es war der erste Urlaubstag nach einer stressigen Anreise. Vor uns flimmert Kairo im Sonnenlicht und präsentiert sich von seiner schönsten sonnigen Seite bei angenehmen 24° Grad und warmen Wind! So geht Urlaub! Oder? ... Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Katharina Remy | Verlag: | BoD - Books on Demand | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nilkreuzfahrt; Reisebericht Ägypten; Urlaub Kairo, Assuan, Abu Simbel; Reisetipps und Ausflugsziele; Erlebnisse Ägypten, Nilkreuzfahrt, Reisebericht Ägypten, Urlaub Kairo, Assuan, Abu Simbel, Reisetipps und Ausflugsziele, Erlebnisse Ägypten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |