| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783758326189 Herst.-Nr.: 9783758326189 EAN/GTIN: 9783758326189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rudi Birkmeyer, Jahrgang 1952, lebt mit seiner Ehefrau in der Südpfalz. 100 Jahre Nello - Hütte oder wie finanziert man eine 1616m lange Wasserleitung ist sein Erstlingswerk. Der gelernte Büromaschinenmechaniker und Industriemeister war in einem großen Konzern über 35 Jahre beschäftigt, neben seinen hauptberuflichen Aufgaben auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement bzw. Betriebssport sehr aktiv. Daraus resultierte, dass er dann als selbständiger Dienstleister und geschäftsführender Vorstand, in dieser Thematik, bis in den Ruhestand sehr erfolgreich tätig war. In der Region ist er als kreativer Organisator von Großveranstaltungen und Spendenaktionen bekannt. So brachte er fertig, in einer beispiellosen Aktion eine Versorgungstrasse zur Nello Hütte zu finanzieren. 1616 m Wasser - und Abwasserleitungen, Strom sowie Glasfaser liegen nun im Pfälzerwald und versorgen die alte Wanderhütte. Auch als Streiter im Kampf gegen rückwirkende Vertragsänderung durch den Staat (Doppelverbeitragung von Betriebsrenten und Direktversicherungen) ist er deutschlandweit anerkannt und seine Expertise geschätzt. Neben vielen Medien berichtete auch das ZDF, Frontal 21 über seine unzähligen Aktivitäten. Der ehemalige Nationalfahrer (Radsport) hat in den Sozialen Medien ein großes Netzwerk aufgebaut, dass er vielfältig nutzt. So konnte Rudi Birkmeyer für einen kleinen Wanderverein über 145.000 Euro zum Bau einer Wasser-Versorgungsleitung einsammeln. Seit diesem Jahr (2023) unterstützt er als Pfalzkümmerer auch die Sammelaktion für krebskranke und bedürftige Kinder im Verein VOR -TOUR der Hoffnung e. V. für den zweifachen Vater und vierfachen Opa eine Herzensangelegenheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rudi Birkmeyer | Verlag: | BoD - Books on Demand | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nello - Hütte; Wandern; Hüttendienst; Crowdfunding; Netzwerke, Nello - Hütte, Wandern, Hüttendienst, Crowdfunding, Netzwerke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |