| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783759239808 Herst.-Nr.: 9783759239808 EAN/GTIN: 9783759239808 |
| |
|
| | |
| Entdecke die Freude an einer vielseitigen und gesunden Ernährung mit diesem 2-in-1-Kochbuch, das Dir sowohl die bunte Welt der Bowls als auch die Vielfalt der veganen Küche näherbringt. Ob Du nach schnellen, nahrhaften Mahlzeiten suchst oder eine Lebensweise ohne tierische Produkte anstrebst, dieses Kochbuch erfüllt beide Bedürfnisse. Vorteile von Buddha Bowls: - Einfache Zubereitung: Perfekt für den schnellen Hunger, ohne lang in der Küche zu stehen. - Ausgewogene Ernährung: Jede Bowl ist ein Kraftpaket aus wichtigen Nährstoffen. - Vielfältige Möglichkeiten: Unendliche Kombinationen von Zutaten und Geschmacksrichtungen. - Natürliche Zutaten: Setze auf frische und unverarbeitete Zutaten für einen gesundheitlichen Mehrwert. Vorteile der Veganen Ernährung: - Umweltfreundlich: Reduziere Deinen CO2-Fußabdruck und schütze natürliche Ressourcen. - Energie und Vitalität: Fühle Dich durch pflanzliche Kost leichter und energiegeladener. - Reduziertes Krankheitsrisiko: Senke das Risiko für chronische Krankheiten durch vegane Mahlzeiten. - Ethik und Mitgefühl: Unterstütze mit jeder Mahlzeit Tierschutz und Nachhaltigkeit. Warum dieses Kochbuch unverzichtbar ist: - Vielfältige Rezeptauswahl: Von Frühstücks-Bowls über vegane Hauptgerichte bis hin zu Desserts und Snacks - für jeden Geschmack ist etwas dabei. - Budgetfreundlich: Gesunde Ernährung muss nicht teuer sein. Die Zutaten sind leicht zugänglich und erschwinglich. - Einfach und verständlich: Alle Rezepte sind leicht nachzukochen, auch wenn Du kein Profi in der Küche bist. - Kreative Ideen: Neue Rezeptideen bringen Abwechslung und Inspiration in Deinen Speiseplan. Kaufe jetzt dieses Rezeptbuch und erlebe, wie einfach und lecker eine ausgewogene sowie ethisch bewusste Ernährung sein kann! Fühle Dich jeden Tag energiegeladen, fit und im Einklang mit Deinen ethischen Überzeugungen. Weitere Informationen: | | Author: | Stefanie Hoffmann | Verlag: | tolino media | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: veganes, rezepte, schüssel, gerichte, buch, pflanzliche ernährung, buddha bowl, bowls kochbuch, vegan, essen, Vollkost |
| | |
| |