| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783761568477 Herst.-Nr.: 9783761568477 EAN/GTIN: 9783761568477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viel lernen und auch Spaß dabei haben: Das ist G mit! In sieben Schritten können Konfirmandinnen und Konfirmanden die wichtigsten Themen christlichen Lebens erarbeiten. Grundlagen, Gottes Wort, Gebet, Glaube, Gebote, Gemeinde und Ganz persönlich - mit diesen sieben "G's" werden Konfis eingeladen, Gott als Freund zu entdecken. Das erfolgreiche Konfirmationskursmaterial von Andreas Blaschke wurde komplett überarbeitet und ist nun in neuem, frischen Design mit aktualisierten Inhalten, Bildern und Grafiken erhältlich und so optimal angepasst für die nächste Konfi-Generation. Mit der Überarbeitung geht dieses Arbeitsmaterial für Konfirmandinnen und Konfirmanden jetzt noch mehr auf die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen ein: Mit ihrem G mit! Arbeitsmaterial nähern sie sich in den sieben Kapiteln den wichtigsten Bereichen christlichen Lebens. Es hilft ihnen, Themen wie Gebet, Bibel, Gottesbild und Gemeinde zu erarbeiten und auf vielfältige Art und Weise ihre eigene Beziehung zu Gott zu finden bzw. zu erforschen. Jedes Kapitel enthält neben den Wissensinhalten und Impulsen, weiterführende Geschichten, Kreativaufgaben und Bastelanregungen. Darüber hinaus bekommen die Jugendlichen in jedem Kapitel die Möglichkeit, sich selbst zum Thema zu positionieren und eigene Ansichten zu formulieren. So lernen sie, eine eigene Meinung zu bilden und den eigenen Glauben zu schärfen. Dem Arbeitsmaterial liegen wieder Stickerbögen bei, die die Arbeit mit den einzelnen Kapiteln vereinfachen. Dies ist die Loseblatt-Ausgabe zum Einheften in einen eigenen Ordner. Damit kann das Material auch flexibel eingesetzt oder ergänzt werden. Das Material ist ebenfalls als gebundene Buch-Ausgabe oder als Ringbuch-Ausgabe erhältlich. Eine CD-ROM mit ergänzendem Zusatzmaterial und Beamer-Präsentationen ist ebenfalls separat erhältlich (ISBN 978-3-7615-6849-1). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Andreas Blaschke | Verlag: | Neukirchener Verlag | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kindersachbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Kindersachbücher, kinderbücher deutsch, kinderbücher - deutschsprachig, Konfirmandenunterricht, Konfirmation, Christentum / Glaube, Bekenntnis, Arbeitsbuch; Erwachsen werden; Gemeinde; Glauben entdecken; Konfirmandenmaterial; Konfirmandenunterricht; Konfirmation; Pfarrer; christliches Leben; persönlicher Glaube, Gemeinde, Arbeitsbuch, Konfirmandenmaterial, christliches Leben, persönlicher Glaube, Pfarrer, Glauben entdecken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |