| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768808187 Herst.-Nr.: 9783768808187 EAN/GTIN: 9783768808187 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 88. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur der Mercedes C-Klasse W 202 von 6/1993 bis 5/2000.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo KraftstoffanlageBehandelte Typen im BuchBenziner1,8 l / 90 kW (122 PS) 06/93-05/002,0 l / 100 kW (136 PS) 01/94-05/002,2 l / 110 kW (150 PS) 06/93-05/962,3 l / 110 kW (150 PS) 06/96-05/972,3 l / 142 kW (193 PS) 08/95-05/002,4 l / 125 kW (170 PS) 06/97-05/002,8 l / 142 kW (193 PS) 06/93-05/972,8 l / 145 kW (197 PS) 06/97-05/00 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratgeber fahrzeuge, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Mercedes-Benz, Wartung, Auto / Bildband, Katalog, Test, Reparatur; Reparatur handbuch; Reparaturanleitung; Schrauberbuch; so wirds gemacht; Wartung, Reparatur, Etzold, Reparaturanleitung, Reparatur handbuch, Mercedes |
| | |
| |