| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768810265 Herst.-Nr.: 9783768810265 EAN/GTIN: 9783768810265 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 109. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur folgender Typen. Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör. Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto: o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo Kraftstoffanlage Behandelte Typen im Buch Benziner 1,6 l / 74 kW (100 PS) 10/96-07/00 1,6 l / 75 kW (102 PS) 08/00-02/05 1,8 l / 92 kW (125 PS) 10/96-09/00 1,8 l / 110 kW (150 PS)10/96-02/05 2,0 l / 85 kW (115 PS) 10/00-02/05 2,0 l / 96 kW (130 PS) 10/01-02/05 2,3 l / 110 kW (150 PS) 10/96-12/00 2,3 l / 125 kW (170 PS) 01/01-02/05 2,8 l / 142 kW (193 PS) 10/96-02/05 Diesel 1,9 l / 66 kW ( 90 PS) 10/96-09/00 1,9 l / 74 kW (100 PS) 10/00-02/05 1,9 l / 81 kW (110 PS) 10/96-09/00 1,9 l / 85 kW (115 PS) 11/98-09/00 1,9 l / 96 kW (130 PS) 10/00-02/05 2,0 l / 100 kW (136 PS) 11/03-02/05 2,5 l / 110 kW (150 PS) 10/98-05/032,5 l / 120 kW (163 PS) 06/03-02/05 2,5 l / 132 kW (180 PS) 06/03-02/05(einschl. Facelift von Oktober 2000) Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Volkswagen / Passat, Wartung, Auto / Bildband, Katalog, Test, Reparatur; Reparatur handbuch; Reparaturanleitung; Schrauberbuch; so wirds gemacht; Volkswagen; Wartung und Reparatur, Etzold, Reparatur, Reparatur handbuch, Reparaturanleitung, Schrauberbuch |
| | |
| |