| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783768817493 Herst.-Nr.: 9783768817493 EAN/GTIN: 9783768817493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 136. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des VW Passat von 3/2005 bis 10/2010. Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör. Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto: o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo Kraftstoffanlage Behandelte Typen im Buch Benziner 1,4 l / 90 kW (122 PS) 11/07-10/101,4 l / 110 kW (150 PS) 01/09-10/101,6 l / 75 kW (102 PS) 03/05-04/101,6 l / 85 kW (115 PS) 03/05-04/081,8 l / 118 kW (160 PS) 11/07-10/102,0 l / 110 kW (150 PS) 03/05-04/102,0 l / 147 kW (200 PS) 03/05-10/10 Diesel 1,6 l / 77 kW (105 PS) 08/09-10/101,9 l / 77 kW (105 PS) 03/05-10/082,0 l / 81 kW (110 PS) 12/08-10/102,0 l / 103 kW (140 PS) 03/05-10/102,0 l / 105 kW (143 PS) 01/09-10/102,0 l / 125 kW (170 PS) 12/05-10/10 Abkürzungen:FSI = Fuel Stratified Injection = geschichtete Kraftstoff-einspritzung = Benzin-DirekteinspritzerTFSI = Turbo Fuel Stratified Injection = geschichtete Kraft-stoffeinspritzung mit Turbolader = Turbo-Benzin-DirekteinspritzerTSI = Twincharger Stratified Injection = Benzin-Direktein-spritzer mit Turbolader und Kompressor (Doppelaufladung)PD-TDI = Pumpe-Düse-Turbo-Direct-Injection = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Pumpe-Düse-SystemCR-TDI = Common-Rail-Turbo-Direct-Injection = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Common-Rail-System Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Volkswagen / Passat, Wartung, Auto / Bildband, Katalog, Test, Reparatur; Reparatur handbuch; Reparaturanleitung; Schrauberbuch; so wirds gemacht; Volkswagen; Wartung und Reparatur, Etzold, Reparatur, Reparatur handbuch, Reparaturanleitung, Schrauberbuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |