| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783768817868 Herst.-Nr.: 9783768817868 EAN/GTIN: 9783768817868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 137. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des Audi A3 5/2003 bis 10/2012.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo KraftstoffanlageBehandelte Typen im BuchBenziner1,2 l / 77 kW (105 PS) 06/10-10/121,4 l / 92 kW (125 PS) 09/07-10/12 1,6 l / 75 kW (102 PS) 05/03-10/12 1,6 l / 85 kW (115 PS) 08/03-08/071,8 l / 118 kW (160 PS) 01/07-10/12 2,0 l / 110 kW (150 PS) 05/03-11/06 2,0 l / 147 kW (200 PS) 09/04-10/122,0 l / 195 kW (265 PS) 11/06-10/123,2 l / 184 kW (250 PS) 09/03-05/09Diesel1,6 l / 66 kW (90 PS) 05/09-10/12 1,6 l / 77 kW (105 PS) 05/09-10/121,9 l / 77 kW (105 PS) 05/03-05/092,0 l / 103 kW (140 PS) 05/03-10/122,0 l / 125 kW (170 PS) 05/06-10/12Abkürzungen: FSI = Fuel Stratified Injection = geschichtete Kraftstoff- einspritzung = Benzin-Direkteinspritzer TFSI = Turbo Fuel Stratified Injection = Benzin-Direkteinspritzermit TurboladerTSI = Twincharger Stratified Injection = Benzin-Direkteinspritzermit Turbolader und Kompressor PD-TDI = Pumpe-Düse-Turbo-Direct-Injection = Turbodiesel- Direkteinspritzer mit Pumpe-Düse-SystemCR-TDI = Common-Rail-Turbo-Direct-Injection = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Common-Rail-System Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Audi (Auto), Auto / Bildband, Katalog, Test, Auto / Ratgeber, Wartung, Audi, Audi A3, Autohandbuch, Etzold, Reparatur handbuch, Reparaturanleitung, Schrauberbuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |