| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783777426662 Herst.-Nr.: 9783777426662 EAN/GTIN: 9783777426662 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ludwig Meidner (1884-1966) schuf vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg zahlreiche Porträts aus dem deutsch-jüdischen Intellektuellenkreis, welche seine literarischen und künstlerischen Netzwerke veranschaulichen. Der Band versammelt diese und stellt damit für alle Liebhaber des Expressionismus eine faszinierende Entdeckung dar.Anlässlich des 50. Todesjahres Ludwig Meidners gibt der Katalog Einblicke in Begegnungen mit befreundeten Schriftstellern, Musikern und Künstlern aus der Zeit vor und während der Weimarer Republik, wie beispielsweise Leo Baeck, Bella Chagall, Max Hermann-Neiße und Max Reinhardt. 30 dieser auf seinen Porträts festgehaltenen Persönlichkeiten werden mit ausgewählten Gemälden, Fotografien, Gedichten und Kurzviten eindrücklich vorgestellt - ein künstlerisch-literarisches Panoptikum der Weimarer Zeit offenbart den beeindruckenden Facettenreichtum Meidners als Porträtist. Mit Texten von Johannes R. Becher, Jakob van Hoddis, Franz Pfemfert, Joachim Ringelnatz u. a. Übersicht Personen / Begegnungen von Ludwig Meidner: Jakob van Hoddis (1887 in Berlin - 1942 in Sobibór) Paul Kleinschmidt (1883 in Bublitz/Pommern - 1949 in Bensheim) Ernst Wilhelm Lotz (1890 in Culm an der Weichsel - 1914 in Bouconville) Alexander Granach (1890 in Werbowitz - 1945 in New York) Max Herrmann Neisse (1886 in Neiße - 1941 in London) Eugen Kloepfer (1886 in Talheim - 1950 in Wiesbaden) Walter Kaempfer (1899 in Braunschweig - 1991 in Berlin) Andreas Weißgerber (1900 in Volos - 1941 in Tel Aviv) Adolf von Hatzfeld (1892 in Olpe - 1957 in Bonn) Leo Baeck (1873 in Lissa - 1956 in London) Willy Jaeckel (1888 in Breslau - 1944 in Berlin) Wolf Bergmann (1904 in Freiburg i. Br. - 1972 in Lissabon) Max Reinhardt (1873 in Baden - 1943 in New York) Karola Bloch (1905 in Polen - 1994 in Tübingen) Franz Pfemfert (1879 in Lötzen - 1954 in Mexiko-Stadt) Johannes Robert Becher (1891 in München - 1958 in Ost-Berlin) Bella Chagall (1895 in Wizebsk - 1944 in New York) Felix Stössinger (1889 in Prag - 1954 in Zürich) Wilhelm Simon Guttmann (1891 in Wien - 1990 in London) Rosebery d´Arguto (Martin Rozenberg) (1890 in Srenzk - 1943 in Auschwitz-Birkenau) Tanja (keine Lebensdaten bekannt) Fritz Salo Glaser (1876 in Zittau - 1956 in Dresden) Martel Schwichtenberg (1896 in Hannover - 1945 in Sulzburg) Henriette Hardenberg (1894 in Berlin - 1993 in London) Theodor Däubler (1876 in Triest - 1934 in St. Blasien) Dr. Wilhelm R. Valentiner (1880 in Karlsruhe - 1958 in New York) Resi Langer (1890 in Breslau - 1971 in Berlin) Uli Nimptsch (1897 in Charlottenburg, Berlin - 1977 in London) Else Meidner (1901 in Berlin - 1987 in London) Joachim Ringelnatz (1883 in Wurzen - 1934 in Berlin) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Philipp Gutbrod | Verlag: | Hirmer | Sprache: | eng |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Künstlermonographien, Malerei 20. Jahrhundert, Expressionismus, 20. Jahrhundert, Artist monographs, Painting 20th Century, Expressionism, 20th Century |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |