Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Kunstbücher - englischsprachig
>
Artikel
Paulo Nazareth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783777437323
Hersteller:
Hirmer
Herst.-Nr.:
9783777437323
EAN/GTIN:
9783777437323
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Das facettenreiche Werk des 1977 in Brasilien geborenen Künstlers Paulo Nazareth lenkt den Blick auf die komplexen kolonialistischen und rassistischen Vergangenheiten der Länder der drei "Americas". Das Institute of Contemporary Art in Miami zeigte bereits 2019 eine viel diskutierte Ausstellung unter dem Titel "Melee" - eine Aufforderung zum Engagement.Paulo Nazareth nutzt Performance und Skulptur, um die Erfahrung der Kolonialisierung in den Ländern des amerikanischen Kontinents und ihre Nachwirkungen bis heute kritisch vor Augen zu führen. In Zeiten von erstarkendem Rassismus und Reaktionismus ist sein Werk immens wichtig: Seine einprägsamen Aktionen und Installationen nutzen sein doppeltes afrikanisches und indigenes Erbe, um marginalisierte historische Erinnerungen wiederzubeleben, und Möglichkeiten eines nicht-ausbeuterischen Lebens und Erzählens zu erproben.
Weitere Informationen:
Author:
Alex Gartenfeld; Gean Moreno
Verlag:
Hirmer
Sprache:
eng
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Bildende Kunst
Weitere Suchbegriffe:
Foreign languages
,
Kunst 20. Jahrhundert
,
Künstlermonographien
,
Zeitgenössische Kunst
,
Kunst 21. Jahrhundert
,
Performance Kunst
,
Art 20th Century
,
Artist monographs
,
Contemporary Art
,
Art 21st Century
,
Contemporary art
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen