Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lektorendienst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783790201093
Hersteller:
     Paulinus Verlag
Herst.-Nr.:
     9783790201093
EAN/GTIN:
     9783790201093
Suchbegriffe:
Religions- und Theologiebücher - de...
Bücher über Religion
Bücher über Theologie
Religionsbücher
Lektorendienst Das vorliegende Büchlein ist seit fast einem halben Jahrhundert und vielen Auflagen das Standardwerk für alle Lektorinnen und Lektoren, die im Gottesdienst die Texte der Heiligen Schrift vortragen und vorbeten. In 15 Regeln erklärt Rolf Zerfaß, worauf man achten muss, wenn das gesprochene Wort in der Kirche nicht bloß die Ohren, sondern auch die Herzen der Gemeindemitglieder erreichen soll. Über die Vorbereitung zuhause, die Gliederung der Texte in Sinnabschnitte, Sprechmelodie und Körperhaltung bis hin zu Stimme und Verständlichkeit werden alle wichtigen Themen behandelt. Mit jeder neuen Aufl age wurden immer wieder Verbesserungen und Erweiterungen aufgenommen. Ebenso wurden Erfahrungen eingebracht, die der Autor aufgrund seiner in den vergangenen Jahren abgehaltenen Lektorenkurse machen konnte. Zum Autor:Rolf Zerfaß geboren am 27. April 1934 in Simmern (Hunsrück),studierte in Innsbruck, Trier und München. Theologische Promotion in Innsbruck. Nach Seelsorgetätigkeit Dozent für Pastoraltheologie und Homiletik an der Theologischen Fakultät Trier; 1972-1999 Professor für Pastoraltheologie in Würzburg. 84 Seiten, Taschenbuch 10,5 x 18 cm ISBN 978-3-7902-0109-3
Weitere Informationen:
Author:
Rolf Zerfass
Verlag:
Paulinus
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Theologiebücher, religions- und theologiebücher - deutschsprachig, Theologie, Lektoren, Lektorinnen, Gottesdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.