Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Das Kriegsende 1945 in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783795037666
Hersteller:
Schmidt-Römhild
Herst.-Nr.:
9783795037666
EAN/GTIN:
9783795037666
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Das Buch stellt Berichte aus den Kirchengemeinden Mecklenburgs wissenschaftlich kommentiert vor. Die Edition soll als wissenschaftlich fundierte Quellenbasis für Forschung und Ortsgeschichte dienen. INHALT Vorwort Einleitung Lagebericht aus dem Kirchenkreis Rostock-Stadt Lageberichte aus dem Kirchenkreis Rostock-Land Lageberichte aus dem Kirchenkreis Güstrow Lageberichte aus dem Kirchenkreis Parchim Schrifttum Anhang
Weitere Informationen:
Author:
Margrit Käthow; Johann Peter Wurm
Verlag:
Schmidt-Römhild
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
Allgemeines, Lexika
Weitere Suchbegriffe:
Glaube - Gläubigkeit
,
Krieg - Kriegsopfer
,
Mecklenburg-Vorpommern / Geschichte, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft
,
Mecklenburg
,
Mecklenburg-Vorpommern
,
Historische Kommission für Mecklenburg
,
Kirchengeschichte
,
Geschichte
,
Kriegsende
,
2. Weltkrieg
,
1945
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen