Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Musikbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Musik und Tanz 66 plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783795749088
Hersteller:
Schott Music
Herst.-Nr.:
9783795749088
EAN/GTIN:
9783795749088
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
"Musik und Tanz 66" plus ist ein musikgeragogisches Konzept für Gruppen im dritten Lebensalter. Es umfasst 30 ausgearbeitete Unterrichtsideen, in denen Musik und Bewegung für Senioren ausgewogen und vielseitig vermittelt wird. Einfache Modelle für einen spielerischen Umgang mit Melodien, Texten und Materialien eröffnen Menschen jenseits der Berufsphase spannende musikalische Erfahrungen und Erfolgserlebnisse. - für ein Unterrichtsjahr - für fachfremd Unterrichtende geeignet - CD mit Liedern, Bewegungsmusik und Kopiervorlagen
Weitere Informationen:
Author:
Michael Forster
Verlag:
Schott Music
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Musik
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Musikpädagogik
,
Musikunterricht / Musikpädagogik
,
Pädagogik / Musik
,
Pädagogik / Tanzpädagogik
,
Tanzpädagogik
,
Musikerziehung
,
Musikunterricht
,
Musik / Musiklehre, Musiktheorie, Wissenschaft
,
Instrumentenunterricht
,
66plus; Geriatrie; Senioren; Seniorenbetreuung / Altenpflege
,
66plus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen